KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering KW1800308 2x1000W 60L 1unit
Rp6.437.889 Rp5.799.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW1800308 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 60 |
| Power (W) | 2x1000 |
| Voltage (V) | 220 |
| Vacuum Pressure (kPa) | 25 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Berat (Kg) | 70.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pilihan praktis untuk Anda yang membutuhkan alat penghisap debu dengan tempat penampungan debu/kotoran yang besar untuk menunjang kebutuhan Anda. Krisbow Alat Penghisap Debu Basah/Kering 60 L memiliki kontainer stainless steel yang mampu menampung kotoran kering atau basah hingga 60 liter. Sangat cocok digunakan untuk skala pemakaian sedang hingga besar seperti pada lingkungan perkantoran atau gudang. Alat ini juga dilengkapi dengan roda agar lebih mudah digeser dan tidak membuang banyak tenaga untuk mengoperasikannya. Anda juga akan mendapatkan performa optimal dengan kekuatan motor 1000 watt yang akan menghisap debu atau kotoran yang membandel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
- Robust construction- Stainless steel barrel
- Washable filter
- Dual motor and dualswitch
- Double function wet and dry
- bagless
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||