KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah) KW1000413 1pc

#Nomor SKU S000052398
Wishlist
Rp110.889 Rp99.900

Spesifikasi Produk

Model Number KW1000413
Unit 1pc
Dimensions (mm) 200x200x60
Type Faceshield Mounted
Color Clear
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat yang digunakan untuk memproteksi wajah dari pengguna dari impact yang berbahaya seperti kotoran atau debu yang terbang atau cairan berbahaya yang mengarah pada wajah. Kelebihan alat ini adalah bentuk yang sangat ergonomis sehingga sangat aman dan nyaman saat digunakan, alat ini juga didesain tembus pandang sehingga tidak akan mengurangi dampak pengelihatan dari penggunanya. Pelindung wajah ini mempunyai dimensi 2 X 2 X 6 MM. Pelindung wajah sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
This safety visor has been designed with 2 point travel and either springs firmly in place down onto the peak of the helmet(both standard peak and short peak) or is sprung in its stand off position raised conveniently out of the way.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan