Makita Iron Cutting Machine 2416 S 16inch 1430W 1unit
Rp14.429.889 Rp12.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2416 S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter Lubang Batu (mm) | 25.4 |
| Stone Capacity (mm) | 405 |
| Stone Capacity (inch) | 16 |
| Electrical Power (W) | 1430 |
| No Load Speed (rpm) | 2.3 |
| Weight (kg) | 19.2 |
| Berat (Kg) | 13.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
- 405mm (16") blade for more cutting capacity.- Good reputation for pipe and angle iron cut-off work.
- Quick release vise for secure stock retention and fast repeated cut-offs.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||