TRUSCO Window Film TSF9018TM Transparency 1set
Rp321.789 Rp289.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TSF9018TM |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Transmissivity (%) | (Solar Radiation) 24 |
| Length (m) | 1.8 |
| Weight (g) | 300 |
| Color | Transparency |
| Thickness (mm) | 0.065 |
| Material | Polyester Film |
| Width (m) | 0.9 |
| UV Transmittance (%) | 0.33 |
| Purpose of Use | Energy conservation measure of the factory, house/eye hatchery. |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Cooling efficiency improves due to thermal insulation effect. Blocks most of sunlight, prevents indoor temperature rise. Ultraviolet rays prevention/Good for eye-catching effect. Easily pasted on windows with water, the sheet you peeled are also difficult to remain.
Warning
- Cannot be used for wired glass.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/TRUSCO%20Window%20Film/TRUSCO%20Window%20Film%20TSF9018TM%20Transparency%201set/S000049956-1.jpg)