TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Left, 4Pcs 2000W76L 1box(4pcs)

#Nomor SKU S000048221
Wishlist
Rp521.589 Rp469.900

Spesifikasi Produk

Model Number 2000W76L
Unit 1box(4pcs)
Dimensions a (mm) 75
Dimension A (mm) 36
Dimension A1 (mm) 36
Dimensions b (mm) 54
Dimensions c (mm) 3
Dimention D1 (phimm) 12
Dimention D2 (phi mm) 18
Load Capacity (two peices) (kg) 22
Material Iron (SPCH)
Specifications For Left
Surface Processing Cloth
Withstand Load (kg) 25
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Load limit is the gate mass when using single vertical object.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan