TRUSCO Anti Vibration Pad OHS10150 1set
Rp76.479 Rp68.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | OHS10150 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Allowable Surface Pressure (kg/cm²) | 5 |
| Length (mm) | 150 |
| Mass (kg) | 0.3 |
| Material | Natural Rubber (NR) |
| Operating Temperature Limits | -5 to 70deg C |
| Rubber Hardness | 55 degree +/- 5 |
| Thickness (mm) | 10 |
| Width (mm) | 150 |
| Purpose of Use | For machines that generate various vibrations and noise, such as machine tools, blowers, pumps various motors. |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
As it is easy to process, it can be used by simply cutting the V-groove of 50mm interval with the utility knife.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan