TRUSCO Vibration Absorbing Pad (Penahan Getaran) OH10 1sheet

#Nomor SKU S000048093
Wishlist
Rp244.089 Rp219.900

Spesifikasi Produk

Model Number OH10
Unit 1sheet
Allowable Surface Pressure (kg/cm²) 5
Dimensions (mm) 10x300x300
Finishing Material Natural Rubber (NR)
Length (mm) 300
Specifications ISO9001 Certified Factory made. ISO14001 Certified Factory made
Thickness (mm) 10
Type Sheet Type
Width (mm) 300
Purpose of Use For machines that generate various vibrations and noise, such as machine tools, blowers, pumps various motors.
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- As it is easy to process, it can be used by simply cutting the V-groove of 50mm interval with the utility knife.
Warning
- OH-8does not have the V-shaped groove.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan