TRUSCO Ratcheting Adjustable Wrench (Kunci Inggris) TRMK200 1unit

#Nomor SKU S000047654
Wishlist
Rp610.389 Rp549.900

Spesifikasi Produk

Model Number TRMK200
Unit 1unit
Length (mm) 208
Material (Body Under Chin) Chrome Vanadium Steel, (Warm) Medium Carbon Steel, (Pin) Chromium-Molybdenum Steel, (Grip) TPR Resin
Maximum Openings (mm) 24
Weight (g) 302
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Once the nuts are matched, we adopted an epoch-making free ratchet mechanism that allows continuous work by twisting the wrist and repeating it.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan