BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital) GSS 2300 Professional 190W 1unit

#Nomor SKU S000045046
Wishlist
Rp910.089 Rp819.900

Spesifikasi Produk

Model Number GSS 2300
Unit 1unit
Sanding Sheet with Hook-and-Loop Fastening (WxL) (mm) 93x185
Rated Input Power (W) 190
Voltage (V) 230
No Load Speed (rpm) 12000
No-Load Orbital Stroke Rate (opm) 24000
Oscillating Circuit Diameter (mm) 2
Sanding Plate (WxL) (mm) 92x182
Sanding Sheet for Clamping (WxL) (mm) 93x230
K3L License Yes
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desain tangguh untuk pengampelasan yang mudah, lama dan tidak melelahkan

Sistem penjepitan, pelat pengampelasan, dan kaki getaran tangguh dan mudah untuk meningkatkan efisiensi kerja
Pegangan ergonomis, tinggi alat yang telah dioptimalkan, pengimbang untuk mengurangi getaran demi memastikan kenyamanan bekerja
Lembaran logam untuk hasil pengampelasan lebih baik
Description
Robust design for easy, fatigue-free sanding over long hours
Easy and robust clamping system, sanding plate, bearings and vibration foot to improve working efficiency
Ergonomic handle, optimised tool height, counterweight for less vibration to ensure comfortable working
Metal sheet for better sanding result
Fitur
Mesin amplas dengan keunggulan. Desain koh untuk pengampelasan yang mudah, bebas rasa letih dan lama.
Sistem penjepitan, pelat pengampelasan, dan kaki getaran koh dan mudah untuk meningkatkan efisiensi kerja.
Pegangan ergonomis, tinggi alat yang telah dioptimalkan, pengimbang untuk mengurangi getaran demi mengejar kenyamanan bekerja.
Lembaran logam untuk hasil pengampelasan lebih baik.
Ketinggian alat yang dioptimalkan untuk memberi keseimbangan yang lebih baik saat pengampelasan.
Alat ini memiliki Input daya terukur 190W, Kecepatan tanpa beban 0-12000rpm.
Kecepatan mengamplas 0-24000opm.
Diameter osilasi 2mm berat termasuk baterai 1.5kg.
Permukaan amplas rubber pad : 92x182mm (lebar x panjang).
Kertas amplas : 93x230mm (lebar x panjang).
Lembaran amplas dengan pengencang tipe Velcro : 93x185mm (lebar x panjang).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan