Polyurethane (PU) memiliki struktur molekul dengan ketahanan gesek (abrasion resistance) jauh lebih tinggi dibandingkan PVC standar. Dalam aplikasi penyedotan serbuk kayu, biji plastik, atau debu abrasif, dinding internal PU mampu bertahan lebih lama terhadap gerusan partikel berkecepatan tinggi. Ketahanan ini mencegah penipisan dinding pipa secara dini, meminimalisir frekuensi penggantian jalur ducting akibat kebocoran lubang jarum.
Flexible duct menjadi solusi teknis utama saat menghubungkan saluran udara utama ke mesin yang menghasilkan getaran tinggi atau memiliki komponen bergerak (moving parts). Sifat fleksibelnya berfungsi sebagai isolator getaran (vibration damper), mencegah keretakan pada sambungan pipa kaku akibat resonansi mesin. Selain itu, tipe ini memfasilitasi instalasi pada area sempit dengan rute berbelok tajam tanpa memerlukan fitting sambungan tambahan.
Standar industri untuk transportasi material padat abrasif.
Karakteristik: Memiliki ketahanan abrasi 5 hingga 10 kali lebih baik dibandingkan karet atau PVC. Dindingnya sangat ulet, tahan sobek, dan transparan. Tersedia dalam berbagai ketebalan dinding (mulai dari 0.4mm untuk udara hingga 2.0mm untuk biji-bijian).
Penggunaan: Penyedot debu kayu (sawdust collection), transportasi granulat plastik, dan sistem pneumatik serbuk keramik.
Pilihan ekonomis untuk ventilasi udara dan uap ringan.
Karakteristik: Lebih ringan dari PU namun kurang tahan terhadap gesekan benda padat. Umumnya diperkuat dengan kawat baja atau spiral PVC keras. Tahan terhadap kelembaban dan beberapa jenis bahan kimia ringan.
Penggunaan: Exhaust asap las, ventilasi umum ruangan, dan pembuangan uap air.
Dirancang khusus untuk menahan panas ekstrem. Terbuat dari kain serat kaca (fiberglass) yang dilapisi silikon atau neoprene, dijepit oleh spiral logam eksternal (galvanized steel clip).
Karakteristik: Mampu beroperasi pada suhu 150°C hingga 400°C (tergantung lapisan). Sangat fleksibel dan bisa ditekan (compressible) secara aksial.
Penggunaan: Pembuangan gas buang mesin (engine exhaust), tungku pemanas, dan mesin pengering industri.
Saluran udara statis untuk instalasi permanen.
Karakteristik: Mampu menahan tekanan statis tinggi (high static pressure) tanpa mengalami deformasi atau kempis.
Penggunaan: Saluran utama (main line) HVAC gedung, distribusi udara bersih (supply air), dan cerobong asap industri.
Jika media yang dialirkan berupa partikel padat seperti serbuk kayu, pasir, atau biji plastik, jangan gunakan PVC atau Aluminum Foil Duct. Gesekan partikel akan mengikis dinding selang tipis dalam hitungan hari. Wajib menggunakan Heavy Duty PU Ducting dengan ketebalan dinding minimal 0.7mm hingga 1.4mm.
Perhatikan suhu media dan suhu lingkungan. PVC akan melunak dan kehilangan integritas struktural di atas 60°C. Untuk udara panas dari mesin pengering atau oven, gunakan selang Silicone Coated Fiberglass atau Aluminum Flexible Duct murni. Sebaliknya, pada suhu beku, PVC menjadi getas dan mudah retak, sedangkan PU tetap fleksibel.
Untuk pembuangan uap asam atau pelarut organik dari lemari asam laboratorium, material standar seperti baja galvanis atau PU standar dapat terkorosi. Gunakan Stainless Steel Ducting atau selang fleksibel berbahan Polytetrafluoroethylene (PTFE) atau Hypalon yang inert terhadap reaksi kimia.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami