Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Sistem pneumatik udara bertekanan umumnya beroperasi pada kisaran 7-10 bar, sehingga katup dengan rating PN16 atau 600 WOG sudah memadai. Sebaliknya, aplikasi hidrolik atau jalur instrumen bertekanan tinggi menuntut spesifikasi tekanan jauh lebih ekstrem. Penggunaan katup dengan rating tekanan di bawah beban operasional sistem berisiko memicu kegagalan segel, kebocoran bodi, hingga ledakan komponen yang membahayakan keselamatan operator di sekitarnya.
Stainless Steel 316 mengandung unsur Molybdenum yang memberikan resistensi superior terhadap korosi pitting akibat klorida atau zat kimia agresif. Sementara kuningan (Brass) cocok untuk aplikasi air dan udara standar, material ini rentan mengalami dezincifikasi atau korosi galvanik jika terpapar bahan kimia tertentu. Investasi pada material SS316 menjamin umur pakai aset lebih panjang dan mengurangi frekuensi penggantian pada lingkungan pabrik kimia atau offshore.
Material standar untuk aplikasi umum non-korosif. Lapisan krom memberikan perlindungan eksternal terhadap oksidasi dan tampilan yang estetis. Cocok untuk air, oli, dan udara tekan standar. Namun, kuningan rentan terhadap dezincification jika terpapar air laut atau air asam dalam jangka panjang.
Wajib digunakan untuk lingkungan yang mengandung kimia yang bersifat korosif, air laut, atau uap suhu tinggi. Material SS316 memiliki ketahanan superior terhadap klorida dan asam. Katup ini biasanya memiliki rating tekanan yang lebih tinggi dibandingkan varian kuningan.
PTFE murni (warna putih) menawarkan koefisien gesek rendah dan ketahanan kimia luas. Untuk tekanan dan suhu lebih tinggi, digunakan RPTFE (Reinforced Polytetrafluoroethylene) yang dicampur serat kaca atau karbon untuk mencegah deformasi dudukan (cold flow) di bawah beban tekanan konstan.
Perhatikan rating tekanan kerja maksimum. Mini Ball Valve standar kuningan biasanya memiliki batas PN25 atau PN40 (sekitar 360-600 PSI). Untuk sistem hidrolik atau gas bertekanan tinggi, wajib menggunakan varian Stainless Steel Bar Stock yang mampu menahan tekanan hingga 1000 PSI (PN64) atau lebih.
Karena ukurannya yang kompak, mayoritas Mini Ball Valve menggunakan desain Reduced Bore (lubang bola lebih kecil dari diameter pipa). Hal ini menyebabkan penurunan tekanan (pressure drop) yang sedikit lebih tinggi. Jika sistem memerlukan aliran penuh tanpa hambatan (misalnya pada drainase gravitasi), pastikan memilih spesifikasi Full Bore meskipun dimensi fisik katup akan sedikit lebih besar.
Periksa batas suhu material O-ring pada batang katup. O-ring NBR standar hanya tahan hingga 80°C - 100°C. Untuk penggunaan pada jalur uap (steam) atau minyak panas, pilih katup yang menggunakan seal Viton (FKM) atau EPDM yang memiliki rentang suhu yang besar hingga 150°C - 180°C.
Fungsi Utama: Isolasi (Shut-Off). Mekanisme: Buka-tutup cepat (90 derajat). Karakteristik Aliran: Aliran besar dengan hambatan minim saat terbuka penuh. Sulit mengatur debit aliran secara presisi (tidak linear). Penggunaan: Mematikan aliran udara ke mesin pneumatik atau menutup jalur air servis.
Fungsi Utama: Regulasi Aliran (Throttling). Mekanisme: Multi-putaran menggunakan jarum tirus. Karakteristik Aliran: Memungkinkan pengaturan debit yang sangat halus dari tetesan hingga aliran penuh. Memiliki hambatan aliran (pressure drop) yang tinggi. Penggunaan: Mengatur kecepatan silinder pneumatik atau melindungi alat ukur tekanan (pressure gauge) dari lonjakan tekanan (snubber).
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

%20RoHS%20Directive%20Equivalent%20Product/77P114943259-1.jpg)
%20x%20Hose%20Barb%20(Nut%20Type)%20Equivalent%20to%20RoHS%20Directive/7pP114943277-1.jpg)