Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Ukuran partikel abrasif atau grit menentukan kemampuan pita menembus lapisan residu minyak atau air. Untuk lingkungan industri dengan paparan pelumas tinggi, penggunaan extra coarse grit (butiran sangat kasar) sangat disarankan karena profil permukaannya yang agresif mampu memberikan traksi mekanis maksimal pada sol sepatu safety, mencegah insiden tergelincir fatal.
Perekat berbasis akrilik memiliki ketahanan suhu dan resistensi kimiawi lebih baik, menjadikannya pilihan tepat untuk aplikasi luar ruangan atau area dengan paparan pelarut. Sebaliknya, perekat berbasis karet menawarkan daya rekat awal (initial tack) tinggi pada permukaan sulit namun rentan mengalami degradasi performa jika terpapar suhu ekstrem atau bahan kimia oksidatif dalam jangka panjang.
Sudut anak tangga merupakan titik terlemah yang menerima beban impak terbesar dari pijakan kaki. Pemasangan profil aluminium pada sudut ini mendistribusikan beban tekan dan melindungi tepi beton dari keretakan atau gumpil (chipping). Perlindungan fisik ini mengurangi biaya perawatan sipil gedung secara signifikan dan memperpanjang umur pakai struktur tangga.
Material ini menjadi standar baku untuk area pabrik, kilang minyak, dan infrastruktur luar ruangan. Baja karbon yang dilapisi seng melalui proses hot-dip galvanizing memberikan perlindungan korosi yang sangat baik terhadap cuaca. Struktur terbukanya memungkinkan air, minyak, atau debu jatuh melewati celah, mencegah genangan yang licin di permukaan pijakan.
Digunakan secara spesifik pada industri pengolahan makanan, farmasi, atau laboratorium kimia. Stainless steel (terutama grade 304 atau 316) menawarkan ketahanan sanitasi tinggi dan resistensi terhadap bahan kimia yang bersifat korosif. Tampilannya bersih dan mudah didekontaminasi.
Material ini memiliki bobot ringan namun tetap rigid. Umumnya diaplikasikan pada tangga akses kendaraan berat, mezzanine gudang, atau area yang membutuhkan ketahanan terhadap percikan air tanpa risiko karat merah. Pola berlian pada permukaannya memberikan traksi mekanis yang cukup untuk sepatu keselamatan (safety shoes).
Solusi untuk lingkungan ekstrem di mana logam akan mengalami korosi cepat, seperti pabrik pupuk atau area pesisir. FRP bersifat non-konduktif (isolator listrik) dan memiliki rasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi. Permukaannya biasanya dilapisi pasir silika (grit surface) yang tertanam dalam resin untuk memberikan fitur anti-selip permanen.
Untuk area dengan lalu lintas manusia normal, spesifikasi standar beban terpusat (point load) mungkin sudah cukup. Namun, untuk area dimana peralatan berat mungkin dipindahkan melalui tangga, diperlukan bar grating dengan dimensi bearing bar yang lebih tebal dan rapat (misalnya ukuran 32mm x 5mm) untuk mencegah defleksi atau pelengkungan batang.
Pada kondisi pencahayaan rendah atau area darurat, penggunaan stair nosing dengan fitur photoluminescent (menyala dalam gelap) menjadi persyaratan wajib di beberapa standar keselamatan gedung. Nosing ini tidak hanya melindungi sudut beton atau logam dari gompel (chipping), tetapi juga memberikan panduan visual batas anak tangga bagi pengguna.
Anak tangga tipe grating memiliki keunggulan drainase mandiri (self-draining). Cairan, salju, atau serpihan produksi tidak akan menumpuk di permukaan pijakan. Hal ini menjadikannya pilihan utama untuk walkway eksternal. Sebaliknya, pelat solid seperti checker plate menutup akses visual ke bawah, memberikan rasa aman psikologis bagi pengguna yang takut ketinggian, namun memerlukan pembersihan manual jika terjadi tumpahan cairan.
Di fasilitas bertingkat banyak seperti power plant, penggunaan grating memungkinkan cahaya dan udara menembus ke lantai bawah, mengurangi kebutuhan pencahayaan buatan dan membantu ventilasi alami. Pelat solid memblokir elemen tersebut, sering kali menciptakan area gelap di bawah tangga.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami