Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Perhitungan wajib mencakup total berat daun pintu ditambah faktor keamanan beban dinamis sebesar 20-30%. Penggunaan profil rel baja solid atau heavy-duty track direkomendasikan untuk menahan deformasi akibat tekanan roda, memastikan kelancaran operasional pintu jangka panjang tanpa risiko lengkungan jalur.
Sistem gantung menjadi solusi ideal pada area dengan lalu lintas forklift atau pallet jack yang padat. Ketiadaan rel di lantai menghilangkan hambatan fisik, menjaga permukaan lantai tetap rata untuk manuver kendaraan material, serta mencegah penumpukan kotoran pada jalur yang sulit dibersihkan.
Pada konfigurasi ini, rel utama dipasang pada bagian atas (balok lintel atau plafon beton). Seluruh beban panel pintu ditopang oleh rel atas dan perangkat roda gantung (hanger roller). Keuntungan utama sistem ini adalah lantai kerja tetap bersih tanpa halangan (barrier-free), memudahkan lalu lintas forklift atau troli barang di gudang dan pabrik. Rel bawah hanya berfungsi sebagai guide atau penahan ayunan (stabilizer) agar pintu tidak bergoyang, biasanya berupa sirip kecil atau celah parit.
Rel utama dipasang tertanam (flush) atau menumpang (surface mount) di atas lantai. Roda penahan beban berada di bagian bawah panel pintu, sementara rel atas hanya berfungsi sebagai panduan agar panel tidak roboh. Sistem ini umumnya digunakan untuk gerbang pabrik berukuran masif atau pintu hangar di mana struktur atap tidak dirancang untuk menahan beban gantung yang ekstrem.
Sistem ini digunakan untuk partisi ruangan yang dapat dipindahkan (movable wall). Profil relnya lebih kompleks karena sering kali memiliki persimpangan (intersection) berbentuk L, T, atau X yang memungkinkan panel disusun menumpuk di area parkir (stacking bay). Profil perangkat keras partisi seperti produk ASI Global Partitions menunjukkan desain yang presisi untuk integrasi modular.
Hitung berat total panel pintu (termasuk kaca, rangka, dan cladding). Pilih rel dengan kapasitas beban minimal 15-20% lebih besar dari berat aktual pintu. Untuk pintu seberat 150 kg, sebaiknya gunakan sistem rel dengan rating 200 kg untuk faktor keamanan (safety factor).
Untuk area dengan kelembaban tinggi, pabrik kimia, atau pengolahan makanan, wajib menggunakan rel berbahan stainless steel grade 304 atau 316 untuk mencegah kontaminasi karat. Sedangkan untuk partisi kantor atau area komersial kering, rel aluminium anodized sudah memadai karena ringan dan estetis.
Pada area dengan lalu lintas tinggi (high traffic), hindari rel aluminium tipis. Gesekan berulang roda nilon atau baja akan mengikis permukaan aluminium seiring waktu. Gunakan rel baja galvanis atau rel aluminium yang dilengkapi dengan insert pelari stainless steel (runner strip) untuk durabilitas jangka panjang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami