Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Penggunaan kran sensor secara signifikan mengurangi konsumsi air hingga 70% dibandingkan kran manual. Mekanisme shut-off otomatis mencegah kran lupa ditutup oleh pengunjung, meminimalisir pemborosan air bersih. Produk seperti TOTO Aqua Auto Faucet menggunakan teknologi self-generated power pada beberapa modelnya, sehingga turut menekan biaya energi listrik jangka panjang bagi pengelola fasilitas.
Meskipun tidak selalu wajib regulasi, penggunaan HEPA filter sangat direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas udara toilet. Filter ini menyaring 99.9% bakteri dari udara yang dihembuskan ke tangan pengguna, mencegah sirkulasi kuman di ruang tertutup. Ini menjadi nilai tambah aspek kesehatan gedung (building wellness) di mata penyewa.
Kategori ini memanfaatkan teknologi sensor inframerah (infrared) atau kapasitif untuk mengaktifkan aliran air tanpa kontak fisik. Produk ini meliputi sensor faucet (kran wastafel), urinal sensor flush valve (pembilas urinoir), dan closet sensor flush valve. Mekanisme utamanya bergantung pada solenoid valve yang membuka dan menutup aliran air berdasarkan sinyal elektronik. Sumber daya biasanya berasal dari baterai, arus listrik AC, atau generator hidro internal.
Peralatan ini beroperasi secara mekanis menggunakan tombol tekan (push button). Setelah ditekan, air akan mengalir selama durasi waktu tertentu (misalnya 5-10 detik) sebelum berhenti secara otomatis. Sistem ini mengandalkan piston pegas dan tekanan air, tanpa memerlukan komponen kelistrikan. Sangat cocok untuk area publik yang tidak memiliki akses poin listrik di setiap titik sanitasi.
Kelompok ini mencakup perangkat penunjang kebersihan diri seperti Hand Dryer (pengering tangan kecepatan tinggi), Soap Dispenser (tempat sabun cair otomatis/manual), dan Paper Towel Dispenser. Untuk standar gedung komersial modern, penggunaan Hand Dryer tipe Jet Air menjadi preferensi karena mampu mengeringkan tangan dalam waktu 10-15 detik dengan kecepatan udara mencapai 90-100 m/s.
Untuk area dengan densitas pengguna sangat padat seperti bandara atau stadion, peralatan berbahan dasar Stainless Steel masif lebih disarankan daripada bahan kuningan berlapis krom. Material Stainless Steel memiliki ketahanan lebih baik terhadap abrasi fisik dan benturan.
Fasilitas yang mengejar sertifikasi bangunan hijau (Green Building) wajib menggunakan peralatan dengan fitur penghemat air. Perhatikan flow rate pada kran (biasanya 2-4 liter per menit dengan aerator) dan volume pembilasan pada kloset (sistem dual flush 3/4.5 liter). Penggunaan sensor faucet terbukti mengurangi pemborosan air hingga 70% dibandingkan kran putar manual.
Pada toilet umum terbuka, risiko perusakan alat cukup tinggi. Spesifikasi harus mencakup fitur vandal-resistant, seperti penggunaan sekrup tersembunyi, aerator yang terkunci, dan sensor yang tertanam rata (flush-mounted) pada dinding atau bodi kran.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami