Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Alat ini beroperasi dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara dan hembusan angin alami. Sirip-sirip pada CKE Turbine Ventilator akan berputar saat terkena angin, menciptakan gaya sentrifugal yang menarik udara panas dari dalam ruangan ke luar. Efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan angin di lokasi pemasangan serta perbedaan suhu antara interior dan eksterior bangunan.
Unit industrial seperti KDK Kipas Exhaust Industrial dirancang dengan motor heavy-duty dan baling-baling logam untuk menghasilkan Static Pressure (tekanan statis) tinggi. Kemampuan ini memungkinkan alat membuang volume udara besar (CFM tinggi) melawan hambatan udara yang umum terjadi di pabrik luas, berbeda dengan kipas rumahan yang hanya memindahkan udara jarak pendek.
Tipe ini beroperasi tanpa energi listrik, sepenuhnya mengandalkan hembusan angin luar dan perbedaan tekanan udara dalam ruangan. Fisiknya terdiri dari head berbentuk bola dengan sirip-sirip vertikal yang berputar pada poros bearing. Keunggulan utamanya adalah biaya operasional nol dan perawatan minim. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan angin lokasi (ketergantungan cuaca).
Varian ini menggunakan motor listrik untuk memutar mata pisau kipas secara aksial. Desainnya umumnya berbentuk silinder pendek dengan tutup pelindung hujan (cowl) di bagian atas. Tipe ini mampu memindahkan volume udara dalam jumlah besar (High CFM) namun dengan tekanan statis rendah. Sangat ideal untuk pabrik guman (gudang) atau area produksi umum yang membutuhkan pertukaran udara cepat.
Berbeda dengan tipe aksial, tipe ini menggunakan roda kipas sentrifugal (impeller) yang menghisap udara dan membuangnya secara radial. Unit ini dirancang untuk mengatasi hambatan tekanan statis yang tinggi. Penggunaan utamanya adalah pada sistem yang terhubung dengan jaringan ducting panjang atau pada area yang membutuhkan pembuangan udara yang mengandung partikel minyak atau debu berat.
Setiap tipe industri memiliki standar pergantian udara per jam (ACH) berbeda. Gudang penyimpanan umum mungkin hanya memerlukan 4-6 kali pergantian per jam, sementara area produksi dengan emisi panas tinggi seperti pabrik peleburan logam membutuhkan 15-20 kali pergantian per jam. Kapasitas total CFM (Cubic Feet per Minute) yang dibutuhkan adalah volume ruangan dikalikan target ACH, dibagi 60.
Identifikasi sumber panas internal sangat krusial. Mesin produksi yang memancarkan panas radiasi tinggi memerlukan spot ventilation atau penggunaan Roof Fan bertenaga motor tepat di atas sumber panas. Jika polutan berupa uap kimia yang bersifat korosif, material kipas dan housing harus spesifik.
Pada area dengan kecepatan angin rata-rata rendah, penggunaan Turbine Ventilator tidak akan efektif. Sebaliknya, pada area pesisir pantai dengan angin kencang namun korosif, pemilihan material menjadi prioritas di atas jenis penggerak.
Material ini wajib digunakan pada fasilitas industri kimia, farmasi, atau pabrik di area pesisir. Stainless steel grade 316 direkomendasikan jika udara buangan mengandung klorin atau zat asam.
Material ini menawarkan keunggulan bobot ringan yang mengurangi beban mati pada struktur atap. Aluminium memiliki ketahanan karat alami yang baik, namun kurang tahan terhadap benturan fisik dibandingkan Stainless Steel.
Material ini berupa baja berlapis campuran seng dan aluminium. Cukup tahan lama untuk iklim tropis normal namun memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap korosi pada sambungan potong atau goresan seiring berjalannya waktu.
Biasanya digunakan untuk housing atau cowl pada tipe Centrifugal Fan yang menangani asap kimia ekstrem dimana logam akan cepat hancur.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami