Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Faktor keamanan menjadi prioritas utama di area basah atau terbuka. Polikarbonat memiliki kejernihan menyerupai kaca kristal namun dengan ketahanan benturan (impact resistance) yang jauh lebih tinggi. Penggunaan material ini mengeliminasi risiko pecahan beling berbahaya jika wadah terjatuh, melindungi keselamatan tamu serta mengurangi biaya penggantian aset akibat kerusakan fisik (breakage rate).
Teapot stainless steel dinding ganda menggunakan ruang hampa udara (vacuum insulation) sebagai isolator, mampu menahan suhu panas hingga 4-6 jam. Sebaliknya, keramik dinding ganda mengandalkan massa material untuk menyimpan panas, efektif untuk durasi penyajian meja jangka pendek (30-60 menit). Pemilihan harus didasarkan pada model layanan: prasmanan durasi panjang atau layanan a la carte cepat.
Stainless Steel (Seri 304/18-8) Material ini menjadi standar untuk Milk Frothing Pitcher dan layanan air dingin. Paduan 18% kromium dan 8% nikel memberikan ketahanan korosi terhadap asam susu dan klorin air. Stainless steel memiliki konduktivitas termal tinggi, memungkinkan barista merasakan suhu susu secara akurat melalui dinding pitcher saat proses steaming. Namun, untuk penyajian teh panas, material ini melepas panas terlalu cepat kecuali menggunakan konstruksi dinding ganda (double-wall vacuum insulation).
Polycarbonate (PC) dan SAN Plastic Umum digunakan untuk Water Pitcher di restoran cepat saji atau area kolam renang. Material ini menawarkan kejernihan optik menyerupai kaca namun dengan ketahanan benturan (impact resistance) superior. Polycarbonate tahan terhadap noda minuman berwarna pekat seperti es teh atau kopi, serta aman dicuci dalam commercial dishwasher tanpa mengalami keretakan akibat stres termal (crazing).
Vitrified Porcelain / Bone China Material keramik yang telah dibakar pada suhu tinggi hingga mengalami vitrifikasi (pembukuan). Material ini memiliki porositas mendekati nol, membuatnya sangat higienis dan tidak menyerap aroma teh sebelumnya. Porselen memiliki kapasitas panas spesifik yang baik, mampu menahan suhu air panas dalam durasi lama, menjadikannya pilihan utama untuk layanan fine dining atau high tea.
Borosilicate Glass Kaca teknik yang tahan terhadap kejutan termal (thermal shock). Material ini memungkinkan presentasi visual dari warna teh atau lapisan minuman. Umumnya digunakan untuk blooming tea atau infused water. Kaca borosilikat lebih tipis namun lebih kuat menahan perubahan suhu mendadak dari panas ke dingin dibandingkan kaca soda-lime biasa.
Untuk layanan banquet atau sarapan prasmanan di mana minuman didiamkan di meja, pilihlah Insulated Stainless Steel Pitcher atau Teapot dinding ganda. Unit ini dapat menjaga suhu panas atau dingin hingga 2-4 jam tanpa sumber panas eksternal, mengurangi frekuensi pengisian ulang (refill) oleh staf.
Perhatikan berat kosong (tare weight) alat. Pitcher kaca atau keramik tebal yang terisi penuh 2 liter air akan memberikan beban signifikan pada pergelangan tangan pramusaji. Untuk volume layanan tinggi, pitcher berbahan Polycarbonate atau Stainless Steel tipis lebih disarankan untuk mengurangi kelelahan fisik staf (fatigue).
Pada Water Pitcher, keberadaan pelindung es (ice guard) pada bibir tuang sangat vital. Fitur ini menahan bongkahan es agar tidak jatuh ke dalam gelas konsumen secara tidak terkendali (splashing), hanya membiarkan air dingin mengalir keluar.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami