Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Perbedaan utama terletak pada motor duty cycle (siklus kerja motor) dan konstruksi. Motor komersial dirancang untuk penggunaan kontinu (terus-menerus) tanpa overheating. Kopling (poros) umumnya terbuat dari metal-ke-metal (bukan plastik). Selain itu, jar (tabung) umumnya terbuat dari polycarbonate food-grade yang tahan bentur (anti-pecah), bukan kaca atau plastik standar.
Stainless steel GN Pans adalah satu-satunya pilihan untuk hot holding (penyimpanan panas) di bain-marie atau steam oven. Polycarbonate GN Pans (plastik bening keras) unggul untuk cold storage (penyimpanan dingin). Keunggulannya: transparan (memudahkan identifikasi stok/FIFO), lebih ringan, dan tidak bereaksi (berisik) saat diletakkan di rak metal.
Area ini adalah titik awal produksi. Peralatan di sini berfokus pada pemrosesan bahan mentah dalam volume besar. Contohnya seperti:
Unit floor-standing atau countertop besar untuk adonan, saus, dan pengadukan skala besar.
Memiliki motor bertenaga lebih besar dan kapasitas bowl lebih signifikan dibanding unit domestik.
Alat presisi untuk pemotongan deli atau penggilingan daging internal.
Meja kerja stainless steel sebagai permukaan persiapan utama.
Ini adalah jantung dapur, tempat transformasi termal terjadi. Peralatan ini umumnya modular dan dirancang untuk output tinggi.
Unit komersial dengan burner (tungku) berkekuatan BTU (British Thermal Unit) tinggi.
Permukaan datar panas untuk searing atau panggangan bergaris.
Unit standalone dengan kontrol suhu presisi dan zona dingin (cold zone) untuk mengendapkan remah.
Seperti convection ovens (distribusi panas merata) dan combi ovens (kombinasi uap dan konveksi).
Kritis untuk penyimpanan bahan baku dan keamanan pangan (menjaga temperature danger zone).
Lemari pendingin/pembeku vertikal.
Unit pendingin di bawah meja kerja, mengoptimalkan ruang dan alur kerja.
Ruangan pendingin skala besar untuk penyimpanan inventaris massal.
Area vital untuk sanitasi. Peralatan ini dirancang untuk membersihkan dan mensanitasi peralatan makan dan masak dengan cepat pada suhu tinggi.
Seperti tipe undercounter, door-type, atau conveyor untuk volume sangat tinggi.
Standar wajib untuk pencucian manual (Wash, Rinse, Sanitize).
Mesin khusus bertekanan tinggi untuk membersihkan panci dan loyang berkerak.
Peralatan harus mampu menangani volume puncak (peak hours) operasional. Sebuah fryer restoran cepat saji harus memiliki recovery time (waktu pemulihan suhu minyak) cepat, sementara mixer pada bakery harus mampu mengolah puluhan kilogram adonan dalam satu batch.
Ini memengaruhi biaya operasional dan performa.
Durabilitas jangka panjang ditentukan oleh material. Stainless steel Tipe 304 adalah standar industri karena ketahanan korosi superiornya. Tipe 430 (magnetis) kadang digunakan untuk panel eksterior non-kontak untuk menekan biaya.
Peralatan harus memiliki sertifikasi relevan, seperti NSF (standar higienis dan keamanan material) atau UL/CE (keamanan kelistrikan). Ini penting untuk inspeksi kesehatan dan klaim asuransi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami


/omP107886886-4.jpg)
/ptP107886929-3.jpg)

/p1P107886901-3.jpg)