Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000.
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Keuntungan utama menggunakan Lampu TL dalam industri adalah efisiensi energinya tinggi dan umur pakainya panjang. Hal tersebut memungkinkan pengurangan biaya operasional dan frekuensi penggantian lampu. Lampu TL juga menghasilkan cahaya yang merata dan stabil, meningkatkan visibilitas di tempat kerja seperti pabrik dan gudang. Produk seperti Philips TL-D LIFEMAX Super 80 18W dikenal untuk efisiensi energi yang meminimalkan konsumsi daya tanpa mengorbankan kualitas pencahayaan.
Temperatur warna mempengaruhi kenyamanan visual dan produktivitas. Misalnya, lampu dengan temperatur warna 6500K menghasilkan cahaya putih cerah yang ideal untuk area produksi. Sementara itu, warna 4000K dengan cahaya putih lembut cocok untuk ruang kantor atau laboratorium yang memerlukan visibilitas baik tanpa menyebabkan kelelahan mata.
Sebelum membeli Lampu TL, periksa spesifikasi armatur yang digunakan. Pastikan daya dan ukuran lampu sesuai dengan armatur. Misalnya, armatur 120cm cocok dengan produk seperti In-Lite LED Lamp House TL T8 120cm. Memilih lampu yang tepat dapat mengoptimalkan kinerja pencahayaan dan meminimalkan waktu dan biaya pemasangan.
Ukuran lampu TL ditentukan oleh ruangan tempat pemasangannya dan sistem pencahayaan yang digunakan. Misalnya, lampu dengan ukuran 120cm seperti In-Lite LED Lamp House TL T8 120cm cocok untuk area luas seperti gudang atau aula. Pastikan ukuran dan daya lampu sesuai dengan armatur dan kebutuhan pencahayaan ruangan untuk hasil yang optimal.
Lampu TL, atau Tubular Fluorescent, adalah salah satu jenis lampu yang banyak digunakan dalam berbagai industri. Popularitas Lampu TL berasal dari efisiensi energinya yang tinggi dan umur pakai yang relatif panjang. Dalam konteks industri selain rumah tangga, Lampu TL biasanya digunakan untuk penerangan bangunan komersial, pabrik, kantor, serta fasilitas-fasilitas publik lainnya. Lampu TL sangat cocok untuk lingkungan kerja yang membutuhkan pencahayaan intensif dan merata, seperti gudang, pusat perbelanjaan, dan ruang kelas.
Lampu TL hadir dalam berbagai jenis dan ukuran yang bervariasi, tergantung pada kebutuhan spesifik lingkungan kerja. Beberapa jenis umum Lampu TL meliputi:
1. Lampu TL Daya Rendah (TL-D): Biasanya digunakan di lingkungan yang membutuhkan pencahayaan umum dengan konsumsi daya minimal. Cocok untuk penerangan koridor atau lorong dalam gedung.
2. Lampu TL Daya Tinggi (TL-H): Digunakan di area yang memerlukan intensitas cahaya tinggi, seperti pabrik atau ruang produksi. Biasanya menghasilkan cahaya yang lebih terang dan memiliki umur pakai yang lebih lama.
3. Lampu TL-U: Memiliki bentuk U yang membantu dalam instalasi di ruang yang terbatas. Jenis ini sering ditemukan di plafon modular atau industri yang membutuhkan distribusi cahaya yang merata.
4. Lampu TL Kompak (CFL): Memiliki ukuran yang lebih kecil dan sering digunakan di tempat-tempat yang memiliki keterbatasan ruang namun tetap memerlukan pencahayaan yang maksimal.
Lampu TL memiliki tabung panjang yang terbuat dari kaca. Di dalam tabung terdapat gas dan lapisan fosfor yang memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Lampu TL juga dilengkapi dengan filamen di kedua ujungnya yang membantu penyaluran arus listrik. Elektrode ini biasanya terbuat dari wolfram dan dilapisi dengan lapisan emisi yang memfasilitasi emisi elektron. Bentuk tabungnya yang panjang memungkinkan Lampu TL untuk memberikan cahaya yang luas dan merata, sangat ideal untuk penggunaan di area-area besar.
Memilih Lampu TL yang tepat berdasarkan kebutuhan pengguna adalah penting untuk memastikan bahwa pencahayaan sesuai dengan spesifikasi dan lingkungan kerja yang ada. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih Lampu TL meliputi:
1. Intensitas Cahaya: Pertimbangkan intensitas cahaya yang diperlukan untuk ruang tersebut. Area produksi atau fasilitas riset biasanya membutuhkan lampu dengan lumen yang tinggi.
2. Efisiensi Energi: Untuk menghemat biaya operasional, pilih Lampu TL yang memiliki efisiensi energi tinggi. Label energi pada produk bisa memberikan informasi tentang konsumsi daya dan efisiensinya.
3. Umur Pakai: Memilih lampu dengan umur pakai yang panjang dapat mengurangi biaya penggantian dan perawatan. Lampu TL yang lebih mahal sering kali menawarkan umur pakai yang lebih panjang.
4. Temperatur Warna: Suhu warna lampu, yang diukur dalam Kelvin, menentukan apakah cahaya yang dihasilkan hangat atau dingin. Tempat seperti ruang produksi mungkin memerlukan suhu warna yang lebih tinggi (cahaya putih) untuk meningkatkan visibilitas.
5. Kompatibilitas Perlengkapan: Pastikan bahwa Lampu TL kompatibel dengan armatur pencahayaan yang sudah ada.
Penggunaan Lampu TL menawarkan berbagai keuntungan untuk aplikasi industri:
- Efisiensi Tinggi: Lampu TL terkenal dengan efisiensi energinya, yang berarti solusi efektif dalam pengurangan biaya operasional untuk pencahayaan dalam skala besar.
- Durabilitas: Banyak model Lampu TL dirancang untuk bertahan lama dan tahan terhadap lingkungan kerja yang keras, seperti debu dan getaran.
- Pencahayaan Merata: Lampu TL menyediakan cahaya yang stabil dan merata, mengurangi bayangan dan meningkatkan produktivitas di tempat kerja.
- Pemeliharaan Rendah: Umur pakai yang panjang berarti kebutuhan untuk penggantian lampu berkurang, menghemat waktu dan biaya dalam jangka panjang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/Ohm%20Electric%20Glow%20Sphere/qbP110794947-1.jpg)