Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Penggunaan alat penyedot udara vakum memungkinkan prosedur pembuangan angin palsu (air bleeding) dilakukan oleh satu orang teknisi saja. Metode ini mengeliminasi kebutuhan asisten untuk memompa pedal rem, sehingga mengoptimalkan alokasi tenaga kerja teknisi untuk mengerjakan unit kendaraan lain secara paralel.
Penggunaan tang konvensional berpotensi tinggi menggores permukaan luar piston kaliper yang presisi. Goresan tersebut dapat merusak sil karet saat piston dipasang kembali, menyebabkan kebocoran minyak rem fatal. Alat khusus penarik piston bekerja dengan mencengkeram bagian dalam piston, menjaga integritas permukaan luarnya demi keamanan jangka panjang.
Kategori ini berfokus pada evakuasi udara yang terperangkap (air lock) dan penggantian minyak rem. Produk seperti monotaro Air Venting Pump dan Active Air Bleeding Pump menggunakan prinsip vakum atau tekanan positif untuk menyedot minyak rem lama dan gelembung udara keluar dari sistem hidrolik.
Untuk menjaga ketersediaan fluida di reservoir utama agar tidak kosong saat proses bleeding, digunakan alat gravitasi seperti Daytona Brake Fluid Refiller yang secara otomatis mengisi reservoir saat level turun. Kunci pas khusus seperti Daytona Brake Breeder Wrench juga diperlukan untuk membuka nipel pembuangan tanpa risiko membulatkan kepala baut nipel yang lunak.
Kaliper rem cakram sering mengalami masalah piston macet. Untuk menarik piston keluar dari rumah kaliper tanpa merusak dinding silinder, digunakan tang khusus seperti ASTRO PRODUCTS Caliper Piston Tool atau Daytona Caliper Piston Detachment Tool.
Sebaliknya, saat memasang kampas rem baru yang lebih tebal, piston harus didorong mundur ke posisi semula. Alat seperti Daytona Caliper Piston Reverse Tool berfungsi menekan piston secara rata dan tegak lurus untuk mencegah kemiringan (cocking) yang dapat merusak seal karet internal.
Komponen rem juga melibatkan pengunci mekanis. Daytona C Ring Pliers (Long Bend Type) adalah tang snap ring dengan ujung panjang melengkung, dirancang untuk menjangkau klip pengunci (circlip) yang berada dalam di lubang master rem.
Selain itu, kunci tipis seperti TONE Hub Cone Wrench digunakan untuk menyetel kekencangan hub roda atau mur kontra pada sistem rem tromol tertentu.
Saat memilih alat bleeding seperti PLOT Easy Air Brake Tool, pastikan tabung dan selang terbuat dari material polimer yang resisten terhadap minyak rem tipe DOT 3, DOT 4, atau DOT 5.1. Penggunaan plastik standar dapat menyebabkan tabung menjadi buram, retak, atau selang menjadi kaku dan pecah dalam waktu singkat.
Pada alat Caliper Piston Reverse Tool, pilihlah unit yang memiliki pelat pendorong tebal dan ulir halus. Ulir kasar cenderung memberikan tekanan yang terlalu cepat dan sulit dikontrol, sedangkan pelat tipis dapat bengkok saat menghadapi piston yang macet parah.
Ruang kerja di sekitar kaliper rem sering kali sempit. Penggunaan Active Air Bleeding Pump yang dilengkapi selang panjang (1m Tube) memungkinkan mekanik bekerja dengan posisi berdiri yang nyaman sambil memantau aliran fluida, tanpa harus berjongkok terus-menerus di dekat roda.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami





/ecP103167516-1.jpg)

/P102647158-1.jpg)