Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Penggunaan splitter berkualitas industri memastikan distribusi daya merata ke beberapa perangkat tambahan tanpa menyebabkan fluktuasi voltase signifikan. Produk ini dirancang khusus untuk sistem kelistrikan 24V pada truk atau alat berat, di mana kabel intinya memiliki resistansi rendah untuk mencegah panas berlebih saat ketiga port digunakan secara simultan untuk perangkat telematika atau GPS.
Menghubungkan aksesoris standar 12V langsung ke sistem 24V akan menyebabkan overvoltage instan yang merusak sirkuit internal perangkat elektronik. Konverter ini berfungsi menurunkan tegangan secara linier dan stabil, sekaligus menyediakan proteksi ganda melalui soket cerutu dan port USB untuk keamanan operasional perangkat navigasi atau komunikasi armada.
Soket Pemantik Rokok Standar (Cigarette Lighter Assembly) Tipe ini dirancang dengan elemen bimetal tahan panas ekstrem. Fungsinya ganda, sebagai sumber daya listrik dan pemanas filamen pemantik. Produk seperti JET INOUE Cigarette Lighter Heat-resistant Plug masuk dalam kategori ini, menggunakan material isolator keramik atau plastik khusus yang tidak meleleh saat elemen pemanas aktif.
Soket Aksesori Daya (Auxiliary Power Outlet) Varian ini murni berfungsi sebagai penyalur daya listrik dan tidak kompatibel dengan pemantik rokok karena tutup dasarnya terbuat dari plastik, bukan keramik tahan panas. Fokus utamanya adalah konektivitas stabil untuk perangkat elektronik kabin.
Soket Pembagi Port (Socket Splitter) Digunakan untuk melipatgandakan satu titik output menjadi beberapa port. Model monotaro Corded 3 Port Power Socket memungkinkan koneksi simultan beberapa perangkat rendah daya seperti GPS dan kamera dasbor (dashcam). Desainnya bisa berupa direct plug yang kaku atau menggunakan kabel ekstensi untuk fleksibilitas penempatan.
Konverter Tegangan DC-DC (DC-DC Converter) Peralatan vital bagi kendaraan komersial besar (truk/bus) yang beroperasi dengan sistem 24V. Perangkat seperti JET INOUE DCDC Converter menurunkan tegangan 24V menjadi 12V agar kompatibel dengan aksesoris mobil standar. Kesalahan memasang aksesoris 12V langsung ke soket truk 24V tanpa konverter akan menyebabkan kerusakan instan pada perangkat elektronik.
Soket Terintegrasi USB Adaptasi modern dimana soket 12V/24V dikonversi langsung menjadi output USB 5V. Contohnya YAC Usb Twin Socket yang menyediakan port pengisian daya berstandar gawai terkini, mengeliminasi kebutuhan adaptor tambahan yang rawan longgar.
Verifikasi Rating Tegangan dan Amperage Pastikan spesifikasi soket sesuai dengan tegangan sistem kendaraan (12V untuk mobil penumpang/van, 24V untuk truk/alat berat). Perhatikan ampere rating sekring jalur tersebut. Soket standar umumnya dibatasi 10A-15A (120W-180W). Penggunaan beban melebihi kapasitas ini, seperti inverter daya besar, memerlukan jalur instalasi kabel direct-to-battery terpisah.
Mekanisme Penguncian dan Kualitas Kontak Untuk kendaraan operasional yang melintasi medan kasar (off-road), pilih soket dengan mekanisme jepit internal yang kuat seperti YAC Direct Socket Direction. Kontak yang longgar akibat vibrasi dapat memicu loncatan bunga api (arcing), panas berlebih, dan risiko kebakaran.
Fitur Proteksi Sirkuit Prioritaskan produk tambahan seperti Socket Splitter yang memiliki sekring (fuse) internal independen. Fitur ini melindungi instalasi kelistrikan utama kendaraan jika terjadi hubungan arus pendek pada perangkat yang terhubung.
Panjang Kabel dan Fleksibilitas Instalasi Unit dengan kabel ekstensi memberikan keleluasaan penempatan di area dashboard atau ruang kabin belakang. Namun, pastikan ukuran kabel (AWG) memadai untuk meminimalisir voltage drop pada bentangan panjang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/pzP103171935-1.jpg)


%2024V/q8P103171944-1.jpg)