Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Alat pneumatik memanfaatkan kompresi udara untuk menghasilkan torsi konstan tanpa risiko overheating pada motor penggerak, berbeda dengan alat elektrik yang rentan panas saat beban puncak. Rasio daya terhadap berat yang tinggi memungkinkan operator bekerja lebih lama dengan tingkat kelelahan minim, meningkatkan volume keluaran material (throughput) secara signifikan dalam satu shift kerja padat.
Air Nibbler bekerja dengan prinsip punch-and-die yang memakan material sedikit demi sedikit, ideal untuk pemotongan kurva tajam atau pola rumit tanpa mendistorsi bentuk plat sisa. Sebaliknya, Air Shear memotong menggunakan bilah geser seperti gunting, menghasilkan potongan lurus cepat tanpa limbah serpihan material, namun berpotensi menyebabkan sedikit deformasi pada tepi material tipis.
Kontaminasi air atau partikel debu dalam jalur udara akan mempercepat korosi pada rotor vanes dan silinder piston alat potong. Instalasi unit FRL (Filter, Regulator, Lubricator) menjadi syarat mutlak untuk memisahkan kelembapan serta memberikan pelumasan kabut oli otomatis guna menjaga presisi gerakan mekanis komponen internalnya, mencegah kemacetan mendadak saat operasional.
Bekerja dengan prinsip punch and die yang bergerak naik-turun dengan cepat, "menggigit" material sedikit demi sedikit. Alat seperti BluePoint Nibbler atau JTC Air Nibbler & Knife sangat efektif untuk memotong pola kurva yang rumit pada plat datar tanpa mendistorsi tepian potongan. Kelemahannya adalah menghasilkan limbah potongan kecil berbentuk bulan sabit.
Mengadopsi mekanisme gunting dengan dua mata pisau yang bergesekan. Shinano Air Shear mampu memotong garis lurus dengan kecepatan tinggi pada lembaran aluminium atau baja tipis. Alat ini menghilangkan satu strip material saat memotong (waste strip), namun memberikan hasil tepi yang sangat bersih dan minim burr (sisi tajam).
Menggunakan gerakan resiprokal (maju-mundur). Produk seperti Shinano Air Saw sangat serbaguna untuk memotong panel bodi ganda, pipa knalpot, atau rangka struktural ringan. Keunggulannya terletak pada kemampuan plunge cut (memotong langsung di tengah panel) yang tidak bisa dilakukan oleh shears.
Alat ini, seperti Shinano Oscillation Cutter, menggunakan getaran frekuensi tinggi pada mata pisau. Penggunaan utamanya adalah memotong perekat sealant pada kaca depan mobil atau memisahkan panel yang dilas titik (spot weld) tanpa merusak lembaran logam di bawahnya.
Untuk stainless steel atau plat baja di atas 1.2 mm, Air Saw atau Air Shear heavy duty lebih disarankan karena torsi potongnya yang besar. Nibbler umumnya optimal untuk plat baja lunak (mild steel) hingga ketebalan 1.6 mm. Memaksa alat di luar kapasitasnya akan mempercepat keausan mata pisau.
Jika kebutuhan utamanya adalah memotong pola melengkung dengan radius kecil (seperti lubang instalasi speaker atau instrumen), Shinano Air Nibbler adalah pilihan terbaik karena kepala pemotongnya dapat bermanuver lurus maupun memutar. Untuk pemotongan lurus panjang pada lembaran seng atau atap, Air Shear memberikan kecepatan dan kestabilan garis potong yang superior.
Proses pemotongan dengan Shinano Air Trimmer mungkin diperlukan sebagai langkah sekunder untuk merapikan sisa-sisa potongan kasar atau deburring agar aman saat disentuh.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami