Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Siklus pemuaian dan penyusutan akibat perubahan suhu drastis menuntut bahan segel memiliki elastisitas tinggi dan koefisien ekspansi termal rendah. Kegagalan material dalam mengakomodasi pergerakan termal ini akan memutus ikatan adhesi pada permukaan sambungan atau menyebabkan keretakan stress cracking, menghilangkan fungsi kekedapan udara atau cairan pada sistem bertekanan.
Produk seperti Weicon Thread Sealing Cord dirancang untuk menggantikan pita PTFE (teflon tape) atau serat rami konvensional pada sambungan pipa logam maupun plastik. Material ini bekerja dengan cara mengisi celah mikroskopis di antara drat jantan dan betina.
Keunggulan utamanya terletak pada sifat non-curing (tidak mengeras permanen), yang memungkinkan teknisi untuk melakukan penyesuaian posisi pipa (memutar balik) hingga sudut tertentu tanpa merusak integritas segel, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pita teflon biasa.
Dikenal luas dengan istilah dagang Parafilm, produk seperti Heathrow Scientific Films terbuat dari campuran lilin parafin dan poliolefin. Karakteristik utamanya adalah termoplastisitas dan duktilitas tinggi; material ini dapat diregangkan hingga 200% dari ukuran aslinya untuk menutup rapat mulut tabung reaksi, gelas beker, atau cawan petri. Sifatnya yang hidrofobik menjadikannya barier ideal terhadap kelembapan udara.
Untuk penggunaan pemipaan yang mengalirkan gas, air minum, atau bahan kimia cair, pastikan Weicon Thread Sealing Cord memiliki sertifikasi relevan (seperti DVGW untuk gas atau WRAS untuk air). Sebaliknya, untuk penggunaan laboratorium, perlu dipahami bahwa film seperti Heathrow Scientific Films tahan terhadap larutan polar (garam, asam anorganik, basa), namun akan mengalami penurunan performa atau larut jika terkena pelarut non-polar seperti kloroform, dietil eter, atau tetraklorida.
Bahan segel ulir umumnya dirancang untuk rentang suhu yang besar, misalnya dari -200°C hingga +130°C, agar tahan terhadap ekspansi termal pipa. Namun, film laboratorium memiliki titik leleh yang rendah (sekitar 60°C). Penggunaan film ini di dalam autoklaf atau oven panas akan menyebabkan material meleleh dan mengontaminasi sampel.
Evaluasi tekanan kerja sistem pemipaan. Benang segel multifilamen mampu menahan tekanan gas dan cairan hingga batas bar tertentu. Jangan gunakan film laboratorium untuk menahan tekanan positif tinggi karena sifatnya yang hanya menempel secara adhesi permukaan, bukan ikatan mekanis kuat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami