Ukuran plug plastik harus sesuai dengan dimensi lubang yang akan ditutup. Pastikan untuk memeriksa ukuran diameter dan panjang plug, seperti yang tertera dalam spesifikasi produk. Misalnya, Apolo MEA Nylon Plug F6 6mm memiliki ukuran 6mm.
Tekanan maksimum adalah tekanan tertinggi yang dapat ditahan oleh plug tanpa mengalami kerusakan.
FESTO Plug FBS-RJ45-PP-GS dikenal karena kualitas materialnya yang unggul seperti PBT dan stainless steel untuk cakar pengunci tabung. Produk ini juga memiliki cincin pelepas berwarna biru yang memudahkan identifikasi dan pemasangan.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Flexigo Fisher S-6 1box(100pcs) | - Berat (Kg) 0.1 | 11,000 |
| Flexigo Fisher S-8 1box(100pcs) | - Berat (Kg) 0.2 | 21,000 |
| Flexigo Fisher S-10 1box(50pcs) | - Berat (Kg) 0.1 | 17,000 |
| WELLBEST Fisher S6 Grey 1pack(20pcs) | - Dimensions 5x3x14cm - Berat (Kg) 0.1 |
5,000 |
| AST Fischer S6 1box | - Berat (Kg) 1.9 | 549,900 |
Terbuat dari bahan nylon yang tahan lama, fleksibel, dan ringan. Plug ini cocok untuk aplikasi ringan di mana kekuatan tarik yang tinggi tidak diperlukan. Misalnya, Apolo MEA menyediakan Nylon Plug F6 dan F10, yang dapat digunakan dengan bor berukuran 6mm dan 10mm. Plug ini ideal untuk pemasangan di dinding atau material ringan lainnya.
Digunakan untuk menutup saluran dalam sistem hidrolik. Parker Hydraulic menawarkan berbagai plug seperti Blanking Plug dan Male Plug yang terbuat dari brass atau stainless steel. Plug ini dirancang untuk menahan tekanan tinggi dan mencegah kebocoran dalam sistem hidrolik.
Digunakan dalam sistem jaringan untuk konektor RJ45. Contoh produknya adalah FESTO Plug FBS-RJ45-PP-GS, yang memiliki material housing dari PBT dan cakar penahan tabung dari stainless steel. Plug ini memastikan koneksi yang aman dan stabil dalam aplikasi jaringan.
Ukuran dan Tipe Koneksi:
Pastikan plug yang dipilih sesuai dengan ukuran dan tipe koneksi dari sistem yang digunakan. Misalnya, plug dengan koneksi BSPP atau BSPT sering digunakan dalam sistem hidrolik untuk memastikan kesesuaian dan keamanan koneksi.
Material:
Material plug harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Brass dan stainless steel menawarkan ketahanan korosi yang baik, menjadikannya pilihan ideal untuk lingkungan yang keras. Nylon, di sisi lain, lebih cocok untuk aplikasi umum yang tidak memerlukan ketahanan tinggi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/Apolo%20MEA%20Nylon%20Plug%20(Fischer)/P102123218-1.jpg)