Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Ring Plat merupakan komponen mekanik berbentuk cincin yang biasanya digunakan sebagai perantara dua bagian mekanis untuk meningkatkan distribusi beban dan mengurangi getaran. Komponen ini sering digunakan di berbagai industri, seperti otomotif, manufaktur mesin, dan proyek konstruksi.
Ukuran Ring Plat yang tepat tergantung pada diameter lubang, ketebalan, dan panjangnya. Ukuran biasanya dinyatakan dalam milimeter (contoh: M10x20x1.6mm), yang mencakup diameter dalam, diameter luar, dan ketebalan. Memilih ukuran yang tepat memastikan kesesuaian yang optimal dan fungsi yang efisien.
Ketebalan Ring Plat yang dipilih berdasarkan beban yang akan ditanggung. Untuk aplikasi dengan beban berat, pengguna harus memilih Ring Plat dengan ketebalan lebih besar. Sebagai contoh, HAFAS Plate Washer Ring Plat M10x40x3mm memiliki ketebalan 3mm dan cocok untuk beban yang lebih besar dibandingkan dengan ketebalan 1mm.
Ring Plat biasanya terbuat dari bahan seperti baja karbon, baja tahan karat, dan kadang-kadang kuningan. Pemilihan bahan tergantung pada lingkungan kerja dan persyaratan beban. Baja tahan karat sering dipilih untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan korosi yang tinggi.
Ring Plat adalah komponen berbentuk lingkaran dengan lubang di bagian tengahnya, menyerupai cincin datar. Umumnya terbuat dari berbagai jenis material logam seperti baja, aluminium, stainless steel, atau tembaga.
Ring Plat memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi industri karena sifatnya yang kuat, stabil, dan mampu mendistribusikan tekanan. Bentuknya yang melingkar memungkinkan distribusi beban yang merata di sekitar central axis. Hal tersebut membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan struktural dan ketahanan tinggi.
Product Name | Diameter (inch) | Tebal (mm) |
INDOMAKERS Flat Washer Stainless Steel M2 1set(10pcs) | - | - |
monotaro.id Ring Plat Washer AB392 Baja Hitam M8 1pack(100pcs) | Inside Diameter (mm) 8.5 | Thickness (mm) 2 |
SMT Washer Plat SUS304 SMT000879 M5(13/64 inch) 1box(75pcs) | Diameter (inch) 13/64 | - |
monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil M12(15/32 inch) 1pack(25pcs) | Diameter M12(15/32 inch) | - |
monotaro Flat Washer FW-M20 1pc | nside diameter d ( phi mm) 21 | The thickness T (mm) 6 |
monotaro.id Ring Plat Besi Kuning M12(15/32 inch) 1pack(100pcs) | Diameter M12(15/32 inch) | - |
THE Washer Plate SS316 M10(25/64 inch) 1pack(100pcs) | Diameter (mm) 10 | - |
THE Washer Plate SS304 M10(25/64 inch) 1pack(100pcs) | Diameter (mm) 10 | - |
monotaro.id Ring Plate SS304 Pack Besar M10(25/64 inch) 1pack(100pcs) | Diameter M10(25/64 inch) | - |
Yoshinobu Plate Washer M18 1pack(100pcs) | Diameter (mm) 18 | - |
1. Ring Plat Baja: Material ini memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi serta ketahanan terhadap keausan. Baja sering digunakan dalam industri konstruksi dan mesin berat karena dapat menahan beban berat tanpa deformasi. Baja juga memiliki berbagai jenis seperti baja karbon, baja paduan, dan baja tahan karat yang masing-masing memiliki karakteristik khusus sesuai kebutuhan aplikasi.
2. Ring Plat Aluminium: Berbahan ringan tetapi kuat, aluminium sering digunakan dalam industri kedirgantaraan serta otomotif. Aluminium memiliki sifat anti korosi alami berkat lapisan oksidanya, walaupun kekuatannya tidak sebanding dengan baja, tetapi bobotnya yang ringan menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi berat.
3. Ring Plat Stainless Steel: Terkenal akan ketahanan terhadap karat dan korosi, membuat stainless steel ideal untuk aplikasi di lingkungan yang korosif seperti di industri makanan dan minuman, farmasi, dan kimia. Stainless steel juga memiliki estetika yang baik dan mudah dibersihkan, membuatnya sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan sanitasi tinggi.
4. Ring Plat Tembaga: Tembaga memiliki konduktivitas listrik dan termal yang sangat baik, sering digunakan dalam aplikasi kelistrikan seperti konektor dan terminal. Tembaga juga memiliki sifat antibakteri alami, yang membuatnya ideal untuk aplikasi di bidang medis dan sanitasi.
1. Identifikasi Kebutuhan Aplikasi: Analisa lingkungan kerja di mana Ring Plat akan digunakan. Apakah berada di lingkungan dengan suhu tinggi, potensi korosi, atau tekanan mekanik yang besar? Misalnya, untuk aplikasi di lingkungan laut, stainless steel lebih cocok dibandingkan baja biasa karena ketahanan korosinya.
2. Pertimbangkan Bahan: Setiap bahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Baja cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi, sementara aluminium lebih baik untuk aplikasi yang menekankan ringan dan anti korosi. Pelajari karakteristik material untuk menemukan keseimbangan antara kekuatan, berat, dan ketahanan korosi yang dibutuhkan.
3. Periksa Spesifikasi Dimensi: Ukuran dan ketebalan Ring Plat sangat penting. Dimensi yang salah dapat menyebabkan tidak pas atau bahkan kegagalan struktural. Ukurlah kebutuhan dimensi dengan tepat dan bandingkan dengan spesifikasi yang ditawarkan pemasok.
4. Evaluasi Sertifikasi dan Standar Mutu: Ring Plat harus memenuhi standar teknis yang diakui, seperti ASTM (American Society for Testing and Materials) atau ISO (International Organization for Standardization). Sertifikasi ini menjamin bahwa produk telah melalui pengujian ketat dan memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan.
5. Analisis Biaya: Evaluasi biaya tidak hanya dari segi harga pembelian. Pertimbangkan biaya perawatan, ketahanan, dan usia pakai. Terkadang, bahan dengan harga sedikit lebih tinggi memiliki kualitas dan durabilitas yang lebih baik, yang menghemat biaya dalam jangka panjang.
1. Industri Konstruksi: Digunakan dalam struktur bangunan untuk meningkatkan kekuatan dan kestabilan. Contohnya pada sambungan balok atau kolom dimana Ring Plat memberikan dukungan tambahan, mengurangi risiko deformasi dan kegagalan struktural.
2. Industri Minyak dan Gas: Dimanfaatkan dalam sistem perpipaan dan instalasi pengolahan minyak dan gas. Ring Plat memberikan kekuatan tambahan dan membantu penyegelan, mengurangi risiko kebocoran yang dapat berakibat fatal.
3. Industri Automotif: Ditemukan dalam berbagai komponen mesin dan suspensi. Ring Plat di sini memberikan dukungan struktural serta membantu menyerap getaran, menjadikan kendaraan lebih aman dan nyaman untuk digunakan.
4. Industri Energi Terbarukan: Diaplikasikan pada turbin angin dan panel surya. Ring Plat memberi dukungan struktural serta memastikan pemasangan yang aman dan stabil, menambah efisiensi dan umur pakai peralatan energi terbarukan.
5. Industri Penerbangan: Ring Plat memainkan peran penting dalam fabrikasi komponen pesawat. Penggunaannya memungkinkan pengembangan struktur yang kuat dan ringan, esensial untuk efisiensi bahan bakar dan kinerja penerbangan.
1. Inspeksi Visual Rutin: Lakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda keausan, korosi, atau retakan pada Ring Plat. Deteksi dini dapat mencegah kegagalan yang berpotensi fatal.
2. Pembersihan Berkala: Bersihkan Ring Plat dari debu, minyak, atau kotoran yang dapat mengganggu fungsinya. Gunakan pelarut yang sesuai untuk menghindari kerusakan material.
3. Pelumasan: Untuk Ring Plat yang digunakan dalam operasi rotasional atau pencurahan, pelumasan merupakan hal penting untuk mengurangi gesekan dan perpanjang umur pakai.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami