Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Perhitungan konstanta pegas memerlukan data akurat mengenai gaya operasional yang dibutuhkan per satuan defleksi (pemendekan). Insinyur harus memastikan nilai ini mampu memberikan gaya balik cukup tanpa melebihi batas tegangan geser material, guna mencegah deformasi permanen (plastic deformation) pada siklus kerja tinggi.
Die spring, seperti produk RAYMOND Compression and Die Spring, dirancang khusus menggunakan kawat berpenampang persegi atau rektangular untuk menahan beban kejut dan tekanan ekstrem dalam ruang terbatas. Karakteristik ini memberikannya densitas energi dan umur pakai (fatigue life) jauh lebih tinggi dibanding pegas kawat bulat standar pada aplikasi punch press atau cetakan injeksi plastik.
Jenis ini, seperti model IKURA, memiliki ujung karet sintetis atau Neoprene. Fungsinya adalah memberikan gaya jepit yang kuat namun elastis, sehingga tidak meninggalkan bekas goresan atau deformasi pada benda kerja yang lunak seperti aluminium, kayu, atau plastik. Karet ini juga memberikan friksi tambahan agar benda kerja tidak bergeser.
Digunakan untuk heavy duty clamping. Ujungnya berupa kepala baut baja keras. Tipe ini mentransfer gaya jepit secara maksimal tanpa ada efek pegas dari karet. Umumnya digunakan pada proses permesinan berat atau pengelasan di mana percikan api dapat melelehkan karet.
Memiliki ujung yang dapat berputar atau pivoting. Bantalan ujungnya dapat menyesuaikan diri dengan permukaan benda kerja yang miring atau tidak rata (hingga beberapa derajat), memastikan distribusi tekanan tetap tegak lurus terhadap permukaan.
Pada klem tipe heavy duty seperti "SUPER TOOL Weldable Toggle Clamp", dudukan (base) dan lengan klem (clamping arm) sering kali dijual terpisah atau dalam kondisi belum dirakit. Hal ini memungkinkan tool maker untuk mengelas komponen tersebut pada posisi dan sudut yang sangat spesifik sesuai desain jig.
Kekerasan Benda Kerja: Jika benda kerja memiliki permukaan akhir (finished surface) yang harus dijaga kosmetiknya, wajib menggunakan spindle dengan ujung Neoprene atau Nylon. Penggunaan ujung baja pada benda kerja lunak akan menyebabkan indentasi (penyok).
Suhu Operasional: Dalam proses pengelasan (welding fixture), suhu di sekitar klem dapat menjadi sangat tinggi. Hindari penggunaan ujung karet standar karena akan meleleh atau mengeras dan getas. Pilihlah spindle dengan ujung baja atau material fenolik tahan panas. Produk "Kakuta Toggle Clamp" umumnya memiliki varian yang kompatibel dengan kondisi ini.
Dimensi dan Jangkauan (Reach): Panjang batang berulir menentukan seberapa jauh jarak jepit yang bisa diakomodasi. Pastikan ukuran ulir (misalnya M6, M8, M10, atau M12) sesuai dengan lubang pada lengan klem. Panjang baut yang berlebihan dapat mengganggu pergerakan operator, sedangkan baut yang terlalu pendek tidak akan mencapai titik penguncian over-center.
Ketahanan Korosi: Untuk industri makanan atau farmasi, atau penggunaan di luar ruangan, pilihlah spare part berbahan Stainless Steel (SUS304). Jika hanya untuk penggunaan bengkel umum, baja berlapis seng (Zinc Plated) sudah cukup memadai.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami