Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Ketebalan akhir plat seringkali bertambah pasca proses powder coating. Anda wajib mengukur ketebalan total termasuk lapisan cat, bukan hanya ketebalan dasar logam (base metal). Memilih produk dengan rentang cengkeram lebar seperti pada seri Iwata Mfg. Trim & Trim Seal memberikan toleransi fleksibel, memastikan trim tetap terpasang kuat meskipun terdapat variasi ketebalan mikron pada permukaan plat.
Material TPE menawarkan keunggulan daur ulang dan bobot jenis lebih ringan. Produk inovatif seperti HOTTY POLYMER Eco-trim Type diproduksi tanpa menggunakan halogen, menjadikannya opsi ramah lingkungan tanpa mengorbankan ketahanan fisik. Ini mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan global seperti RoHS dan REACH.
Elemen penyegel berbentuk balon (bulb) terletak tepat di atas bagian penjepit U. Tipe ini digunakan ketika arah kompresi datang tegak lurus dari atas tepian panel. Ideal untuk penutup kotak panel atau hatch di mana penutup menekan langsung ke arah bingkai.
Balon penyegel terletak di samping profil U. Profil ini digunakan ketika celah yang perlu disegel berada di sisi panel, seperti pada pintu lemari server atau pintu mobil. Varian HOTTY POLYMER Eco-Trim ET-02 memperlihatkan desain di mana posisi bulb berada di sisi untuk mengakomodasi penutupan menyamping.
Tidak memiliki balon udara, melainkan menggunakan sirip karet (wiper) yang fleksibel. Tipe ini, seperti produk TRIM LOK INC Flap Seal atau FAIRCHILD Edge Trim, lebih cocok untuk aplikasi gesekan (sliding) atau sekadar menutup celah visual tanpa memberikan tekanan balik yang besar. Sangat efektif untuk menahan cipratan air atau debu ringan.
Hanya berupa profil U tanpa tambahan bulb atau lip. Fungsinya murni sebagai pelindung tepian tajam (edge guard) untuk mencegah kabel tergores atau tangan operator terluka. Produk Iwata Mfg. Trim & Trim Seal menunjukkan varian dasar ini.
Material standar untuk penggunaan luar ruangan. EPDM memiliki ketahanan luar biasa terhadap sinar UV, ozon, dan rentang suhu yang besar. Karet ini tidak mudah retak meski terpapar panas matahari terus-menerus. Bagian spons (sponge) pada trim seal biasanya menggunakan EPDM untuk elastisitas jangka panjang.
Sering digunakan untuk bagian penjepit (carrier) karena sifatnya yang tangguh dan tahan abrasi. Namun, PVC kurang fleksibel pada suhu dingin dibandingkan EPDM dan bisa mengeras seiring waktu.
Menawarkan karakteristik gabungan antara plastik dan karet. Produk seperti "Eco-trim" dari Hotty Polymer menggunakan material ini karena sifatnya yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan, serta lebih ringan daripada karet konvensional.
Setiap Trim Seal memiliki rentang jepit (grip range) spesifik, misalnya 1.0mm - 3.0mm. Ukurlah ketebalan pelat tempat trim akan dipasang. Jangan memaksakan trim dengan rentang jepit kecil ke pelat tebal karena akan menyebabkan inti logam di dalamnya patah atau trim terlepas karena gaya balik.
Ukurlah jarak antara tepian panel dan permukaan penutup saat posisi tertutup. Pilihlah ukuran bulb yang sedikit lebih besar dari celah tersebut. Sebagai aturan umum, bulb harus terkompresi sekitar 30% - 50% dari diameter aslinya untuk menghasilkan segel optimal. Kompresi berlebihan (di atas 50%) akan menyebabkan compression set (karet mati/tidak balik lagi), sedangkan kompresi di bawah 20% berisiko bocor.
Jika jalur pemasangan memiliki sudut lengkung, perhatikan spesifikasi radius minimal. Trim seal dengan inti kawat baja (wire carrier) biasanya lebih fleksibel dan bisa mengikuti radius kecil dibandingkan tipe sabuk baja (steel belt).
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami