Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Berwarna hitam pekat (seperti produk Iwata atau Katayama). Lapisan ini adalah hasil konversi kimia pada baja karbon (S45C) yang memberikan perlindungan korosi ringan dan mengurangi pantulan cahaya, sering digunakan di bagian dalam mesin.
Berwarna perak mengkilap atau matte (seperti produk EVN). Varian ini biasanya terbuat dari baja yang dilapisi seng (zinc plating), krom keras, atau berbahan dasar Stainless Steel (SUS304) untuk ketahanan terhadap lingkungan lembap.
Baja Karbon (Black Oxide): Ideal untuk penggunaan umum di lingkungan indoor yang kering atau memiliki sistem pelumasan oli. Material S45C memiliki kekuatan tarik yang baik untuk menahan torsi pengencangan baut tanpa risiko ulir dol (stripped thread).
Stainless Steel (SUS304/316): Wajib digunakan pada industri makanan, farmasi, atau lingkungan laut (marine). Selain tahan karat, material ini mencegah kontaminasi produk. Namun, perlu berhati-hati saat pengencangan karena baut stainless rentan terhadap galling (las dingin) jika dikencangkan terlalu kuat tanpa pelumas anti-seize.
Surface Treatment (Nickel/Chrome Plating): Memberikan keseimbangan antara kekuatan baja karbon dan ketahanan korosi. Lapisan nikel keras juga memberikan permukaan yang lebih licin dan tahan aus jika bagian sisi collar digunakan sebagai permukaan gesek bantalan.
Pembuatan Flat (Dataran): Sebelum memasang, buatlah sedikit dataran (flat spot) pada poros menggunakan kikir atau mesin milling tepat di lokasi baut pengunci akan duduk. Ini memastikan baut menekan pada permukaan datar, bukan lengkung, yang meningkatkan daya cengkeram secara signifikan dan mencegah terbentuknya burr yang menonjol keluar dari diameter poros.
Torsi Pengencangan: Gunakan kunci torsi. Pengencangan berlebih tidak hanya merusak poros tetapi juga dapat memecahkan cincin collar (terutama pada material besi cor atau baja keras yang getas).
Penggunaan Second Set Screw: Untuk aplikasi dengan getaran tinggi, pilih collar yang memiliki dua lubang baut dengan sudut 90 derajat satu sama lain. Titik kontak kedua memberikan keamanan ekstra terhadap pelonggaran akibat getaran dinamis.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami