Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Kapasitas beban Vibration Isolator harus disesuaikan dengan berat total mesin dan distribusi beban pada setiap titik pemasangan. Data allowable weight pada spesifikasi produk, seperti pada ORII Level Pad (Anti-Vibration Device) LPF03 1pc dengan kapasitas hingga 300 kg per unit, penting untuk memastikan isolator mampu menopang dan meredam getaran secara efektif tanpa risiko deformasi atau kegagalan fungsi.
Vibration Isolator untuk mesin dinamis (misal, motor, kompresor) biasanya dirancang dengan elastisitas dan daya tahan lebih baik terhadap perubahan beban serta getaran berulang. Sementara isolator untuk mesin statis lebih fokus pada penopangan beban berat secara konstan tanpa deformasi.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| ORII Level Pad (Anti-Vibration Device) LPF03 1pc | • Supplier Order Number: 828-5928 (8285928) • Depth (mm): 72 • Allowable Weight (kg): 300 • Pedestal Height (mm): 40 |
619,000 |
| ORII Level Pad (Anti-Vibration Device) LPN25 1pc | • Mounting Bolt Materials: SS400 • Total Height (mm): 152 • Screw Dimension: M18x2.5 • Depth (mm): 200 |
1,630,000 |
Rubber grommet kit seperti DAYTON Motor Mounting Bracket Kit 2MEV3 dan 2MEV5 terdiri dari bantalan karet berbentuk cincin yang digunakan sebagai peredam antara baut atau mur dengan permukaan mesin. Biasanya diaplikasikan pada mounting motor listrik, panel kontrol, atau peralatan bergetar lain agar getaran tidak merambat ke rangka atau struktur penyangga. Kelebihan rubber grommet, selain pemasangan mudah, juga tahan terhadap getaran frekuensi sedang hingga tinggi serta tidak mudah mengalami penurunan performa akibat tekanan berulang.
Produk seperti ORII Level Pad LPF03 dan LPN25 memiliki bentuk alas tebal dengan lapisan karet NBR di bagian bawah dan rangka logam di atasnya. Level pad digunakan sebagai alas mesin berat seperti mesin bubut, kompresor, atau generator. Fitur utama level pad adalah kemampuan meredam getaran sekaligus menyesuaikan ketinggian mesin agar tetap rata. Level pad umumnya didesain dengan komponen pengatur ketinggian serta material logam seperti FC250 atau FCD450 yang tahan beban berat dan lingkungan industri.
1. Beban Mesin
Untuk mesin ringan hingga sedang (seperti motor listrik kecil), rubber grommet sudah cukup efektif. Untuk mesin berat (misal mesin industri dengan bobot ratusan hingga ribuan kilogram), level pad dengan kapasitas beban besar seperti ORII LPN25 lebih disarankan.
2. Frekuensi Getaran
Rubber grommet cocok untuk meredam getaran frekuensi tinggi pada mesin kecil. Level pad lebih optimal untuk frekuensi rendah hingga sedang pada mesin besar.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/P102631193-1.jpg)