Roda Gigi Dalam di DKI Jakarta
- BARUMulai
Rp679.900
Rp679.900
Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Modul mengacu pada ukuran gigi, sedangkan jumlah gigi menentukan rasio transmisi. Kombinasi keduanya mempengaruhi kecepatan dan torsi yang dihasilkan.
Pemilihan Roda Gigi Dalam harus mempertimbangkan faktor seperti modul, jumlah gigi, dan bahan. Pastikan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi untuk menghindari kerusakan atau kegagalan fungsi.
KHK Internal Ring Gear SI2.5-80 dikenal dengan kekuatan lentur 607 N.m dan presisi JIS N8. Produk ini dirancang untuk aplikasi industri yang membutuhkan daya tahan dan akurasi tinggi.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KHK Internal Ring Gear SI2.5-80 1pc | - Allowable Torque (N.m): Bending strength 607 - Face Width (mm): 25 - Gear Reference Surface: Outer diameter - Backlash (mm): 0.17 to 0.37 |
4,899,000 |
| KHK Internal Ring Gear SI1.5-100 1pc | - Surface Hardness: 194HB or less - Tooth Profile: Straight Teeth - Number of Teeth: 100 - Tip Circle Diameter (mm): 147 |
2,599,000 |
Memiliki gigi yang sejajar dengan sumbu roda. Umumnya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi daya yang efisien dan sederhana. Roda gigi lurus lebih mudah diproduksi dan lebih ekonomis, namun dapat menghasilkan kebisingan lebih tinggi pada kecepatan tinggi.
Gigi berbentuk heliks yang memungkinkan operasi lebih halus dan lebih sedikit kebisingan dibandingkan dengan gigi lurus. Roda gigi heliks dapat menangani beban yang lebih besar dan lebih cocok untuk aplikasi dengan kecepatan tinggi.
Memiliki gigi berbentuk spiral yang memberikan transmisi daya yang lebih halus dan efisien pada kecepatan tinggi. Roda gigi spiral sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan operasi senyap dan efisiensi tinggi.
- Kapasitas Torsi:
Pastikan roda gigi dapat menangani torsi yang dibutuhkan. Misalnya, KHK Internal Ring Gear SI2.5-80 memiliki kekuatan lentur 607 N.m, yang cocok untuk aplikasi dengan beban tinggi.
- Jumlah Gigi:
Jumlah gigi mempengaruhi rasio transmisi. Pilih sesuai dengan kebutuhan spesifik sistem. Misalnya, roda gigi dengan 80 gigi akan memberikan rasio yang berbeda dibandingkan dengan yang memiliki 100 gigi.
- Bahan:
Material seperti S45C memberikan kekuatan dan daya tahan yang baik. Pilih material yang sesuai dengan lingkungan kerja, terutama jika terpapar kimia yang bersifat korosif atau rentang suhu yang besar.
- Akurasi dan Presisi:
Periksa kelas akurasi seperti JIS N8 untuk memastikan performa yang konsisten. Akurasi yang tinggi penting untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami