Umumnya memiliki bentuk siku (elbow) atau lurus (inline) dengan kombinasi material logam (biasanya kuningan atau zinc alloy) dan plastik resin. Ciri utamanya adalah adanya knop putar atau sekrup setelan di bagian atas badan komponen yang berfungsi mengatur bukaan jarum internal. Bagian sambungan ke selang menggunakan mekanisme push-in fitting, sedangkan sisi lainnya berupa drat jantan untuk dipasang ke aktuator.
Komponen ini terlihat seperti busi atau selongsong peluru dengan tekstur permukaan berpori. Material penyusun bodi berpori ini biasanya terbuat dari sintered bronze (perunggu yang dipadatkan), plastik polietilen berpori, atau sintered stainless steel. Bagian pangkalnya berupa drat logam atau plastik untuk dipasang pada exhaust port katup solenoid.
Merupakan unit yang lebih kompleks, bisa berupa blok logam persegi (untuk tipe solenoid) atau mekanisme pedal kaki (untuk tipe mekanis). Terdapat beberapa lubang (port) berulir untuk jalur masuk dan keluar udara, serta indikator atau tuas aktuasi.
Meter-Out Control: Tipe paling umum digunakan pada silinder double-acting. Udara dicekik saat keluar dari silinder, menciptakan back pressure stabil sehingga gerakan piston menjadi halus.
Meter-In Control: Mengatur udara saat masuk ke silinder. Biasanya digunakan pada silinder single-acting atau sistem di mana beban bergerak vertikal searah gravitasi.
Tipe Pemasangan: Terbagi menjadi tipe direct mount (langsung ke port silinder) dan in-line (dipasang di tengah jalur selang).
Sintered Bronze Silencer: Standar industri dengan durabilitas tinggi terhadap tekanan dan suhu. Cocok untuk lingkungan kerja umum.
Plastic Silencer: Lebih ringan dan tahan korosi kimia ringan. Memiliki efisiensi pengurangan desibel cukup baik dengan biaya lebih ekonomis.
High Flow Silencer: Didesain dengan luas permukaan lebih besar untuk meminimalkan hambatan balik (back pressure) yang dapat memperlambat siklus mesin.
Solenoid Valve: Digerakkan oleh sinyal listrik (kumparan magnet). Umum digunakan pada otomasi penuh.
Mechanical Valve: Dioperasikan secara fisik, seperti foot pedal valve (pedal kaki) atau tuas tangan. Sesuai untuk stasiun kerja manual atau semi-otomatis.
Pilot Valve: Menggunakan tekanan udara kecil untuk menggerakkan katup utama yang lebih besar.
Pastikan ukuran drat (misalnya 1/4", 1/8", atau 1/2") sesuai dengan port pada silinder atau katup utama. Diameter lubang dalam komponen harus mampu mengakomodasi debit udara (lpm - liter per menit) yang dibutuhkan silinder untuk mencapai kecepatan target. Penggunaan komponen dengan orifice terlalu kecil akan menghambat kinerja mesin.
Untuk area dengan paparan bahan kimia yang bersifat korosif atau industri makanan (food grade), hindari material kuningan standar. Gunakan komponen berbahan stainless steel 316 atau plastik khusus. Pada area dengan getaran tinggi, pengatur kecepatan dengan fitur lock nut pada jarum setelan sangat disarankan agar posisi pengaturan tidak bergeser.
Pada pabrik dengan standar K3 ketat, perhatikan spesifikasi penurunan desibel (dB) pada silencer. Silencer tipe expansion chamber biasanya memberikan peredaman lebih senyap dibandingkan tipe difusi sederhana, namun ukurannya fisik lebih besar.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami


/P103126874-1.jpg)
%20AD11-15A%20Series%2C%20DC%2C%2048V/P103125857-1.jpg)

%20AD11-15A%20Series%2C%20AC%2C%20200V/maP103125802-12.jpg)