Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Lab Sink biasanya diproduksi menggunakan material seperti stainless steel tipe 304 atau 430, PVC, PP, granite, maupun marble. Stainless steel menawarkan ketahanan korosi tinggi, cocok untuk lingkungan laboratorium kimia atau farmasi. PVC dan PP lebih ekonomis serta tahan terhadap bahan kimia tertentu. Granite dan marble digunakan untuk kebutuhan estetika dan ketahanan gores. Pemilihan materialnya harus disesuaikan dengan jenis cairan limbah dan beban kerja laboratorium.
Penentuan ukuran Lab Sink didasarkan pada volume pekerjaan, dimensi ruangan, serta jumlah pengguna dalam satu waktu. Ukuran umum di pasaran seperti 600x450x800 mm atau 1200x600x800 mm, namun tersedia juga varian custom. Untuk laboratorium dengan aktivitas pencucian alat besar atau intensitas tinggi, sebaiknya memilih ukuran lebih besar guna mengoptimalkan efisiensi kerja. Spesifikasi lengkap ukuran produk dapat ditemukan di katalog MonotaRO Indonesia.
Beberapa fitur penting pada Lab Sink mencakup adanya anti-seizure processing, drainage trap, faucet chemical resistant, foot switch, shelf board, serta duckboard untuk menambah kenyamanan dan keamanan penggunaan. Fitur seperti adjustable leg, back guard, dan anti-slip juga meningkatkan fungsionalitasnya di lingkungan laboratorium. Pastikan fitur pendukungnya sesuai standar kebutuhan laboratorium atau industri.
Instalasi Lab Sink umumnya membutuhkan keahlian teknis untuk memastikan koneksi pipa air dan sistem drainase berjalan optimal. Tipe undermount, inset, maupun portable memiliki prosedur pemasangan berbeda. Pastikan area pemasangan sudah memiliki akses pipa air bersih dan saluran limbah. Produk dengan frame PVC atau stainless steel biasanya sudah dilengkapi dengan level adjuster untuk memastikan kestabilan unit.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
MARUZEN Boat-style Sink 1pc | - Supplier Order Number: 465-5311 (4655311) - Chamber Internal Dimension W x D x H (mm): 920 x 460 x 200 - Back Guard Dimension D x H (mm): 60 x 150 - W x D x H (mm): 1000 x 600 x 800 |
14,999,000 |
Franke Sink (Sink) FEX-110-60 Trap MT.T17-12 Undermount 640x440x200mm 1pc | - Installation: Undermount - Waste Outlet (mm): ø89 - Bowl Dimensions (mm): 600x400x200 - Cabinet Size (cm): 60 |
5,199,000 |
YO-ZURI Kitchen Sink 1 Hole Handmade 1LB Sayap 75x40cm 1pc | - Depth (cm): 21 - Finishing: Chrome Mate - Size (cm): 75x40 - Thickness (mm): 3 |
109,000 |
Meridian Kitchen Sink Marble KS - 07 White 59x49x19cm 1pc | - Dimensions (cm): 59x49x19 - Color: White - Material: Marble |
2,199,000 |
Pennyu Kitchen Sink KS 46 48x40x14cm 1pc | - Dimensions (cm): 48x40x14 | 239,000 |
Franke Double Sink MRG620-35-35-ONYX ONYX Inset/Undermount 760x440x200mm 1pc | - Material: Granite - Color: ONYX - Dimensions (WxHxD) (mm): 760x440x200 - Installation: Inset/Undermount |
11,999,000 |
YO-ZURI Kitchen Sink 2 Hole Handmade 2LB 75x40cm 1pc | - Finishing: Chrome Mate - Material: Stainless Steel 304 - Thickness (mm): 3 - Size (cm): 75x40 |
99,000 |
Pennyu Kitchen Sink Double KS 100 100x40x15.5cm 1pc | - Dimensions (cm): 100x40x15.5 | 719,000 |
Meridian Kitchen Sink Marble KS - 05 White 86x50x22cm 1pc | - Material: Marble - Color: White - Dimensions (cm): 86x50x22 |
3,499,000 |
3S Selang Afur 1m 1pc | - Size (m): 1 | 17,000 |
Lab sink merupakan fasilitas vital pada laboratorium modern. Fungsinya meliputi pencucian alat, pembuangan limbah cair, penanganan tumpahan bahan kimia, hingga sterilisasi alat berbasis air. Bentuk lab sink umumnya persegi panjang, dengan kedalaman antara 19 cm hingga lebih dari 30 cm.
Permukaan sink rata dan halus, mudah dibersihkan, serta dilengkapi dengan sistem drainase efisien. Pada beberapa model, tersedia pelindung percikan, rak pengering, atau bahkan foot switch untuk pengoperasian faucet tanpa sentuhan.
- Ketahanan terhadap korosi, oksidasi, dan rentang suhu yang besar menjadi keunggulan utama.
- Cocok untuk laboratorium kimia, mikrobiologi, dan bioteknologi.
- Permukaan stainless steel mudah dibersihkan, tidak meninggalkan noda, serta tahan terhadap disinfektan.
- Contoh: AS ONE Sink DHPK-1200-430, AS ONE Steel Sink for Central Laboratory Bench, Franke Sink FEX-110-60.
- Komposisi material campuran resin dan batu granit, menghasilkan permukaan keras, tahan gores, serta tahan panas.
- Tidak mudah berubah warna akibat paparan bahan kimia ringan.
- Direkomendasikan untuk laboratorium dengan kebutuhan estetika dan daya tahan tinggi terhadap goresan.
- Contoh: Franke Double Sink KNG-120-SG, Franke Sink KNG110-52-ONYX.
- Material batu alam dengan finishing halus, memberikan tampilan eksklusif.
- Umumnya digunakan untuk laboratorium dengan bahan kimia ringan dan kebutuhan visual.
- Mudah dibersihkan, namun kurang direkomendasikan untuk bahan kimia yang bersifat korosif kuat.
- Contoh: Meridian Kitchen Sink Marble KS-07.
- Kelebihan utama pada ketahanan terhadap bahan kimia yang bersifat korosif, seperti asam kuat dan basa.
- Bobot ringan, pemasangan dan pemindahan mudah.
- Cocok untuk laboratorium pendidikan, laboratorium kimia analitik, serta laboratorium dengan kebutuhan portable sink.
- Contoh: AS ONE All PVC Sink Type 1200, AS ONE Simple Sink AP-600.
- Dipasang di bawah permukaan meja, menghasilkan tampilan seamless dan memudahkan pembersihan meja.
- Biasanya digunakan pada laboratorium dengan standar kebersihan tinggi.
- Contoh: Franke Sink FEX-110-60, Franke Sink SSX-110-36.
- Dipasang di atas permukaan meja, pemasangan mudah dan fleksibel.
- Cocok untuk laboratorium yang sering melakukan modifikasi tata letak.
- Contoh: Franke Double Sink MRG620-35-35-ONYX.
- Dilengkapi roda (caster), dapat dipindahkan ke berbagai area laboratorium.
- Umumnya memiliki tangki air internal dan sistem drainase fleksibel.
- Sangat berguna untuk laboratorium lapangan, laboratorium pendidikan, atau area dengan keterbatasan plumbing.
- Contoh: AS ONE Movable Sink, AZUMA Portable Sink EKPM1-1000R.
- Laboratorium kimia analitik: Pilih sink berbahan PVC atau polypropylene untuk ketahanan bahan kimia yang bersifat korosif.
- Laboratorium biologi/mikrobiologi: Stainless steel lebih direkomendasikan karena mudah disterilkan dan tahan suhu tinggi.
- Laboratorium pendidikan: Portable sink atau sink berbahan ringan memudahkan mobilitas dan pengaturan ruang.
- Volume kerja tinggi: Pilih sink dengan dimensi besar dan kedalaman minimal 200 mm.
- Ruang terbatas: Gunakan sink model single bowl dengan dimensi kompak.
- Laboratorium dengan paparan bahan berbahaya: Pastikan faucet chemical resistant, splash guard, dan foot switch tersedia.
- Sink dengan sistem drainase khusus (misal, anti siphon bottle trap) meminimalkan risiko kontaminasi balik.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami