Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Memilih perkakas listrik membutuhkan perhatian pada beberapa faktor seperti daya output, kualitas material, dan fitur keselamatan. Daya output memastikan alat memiliki performa optimal sesuai kebutuhan proyek. Kualitas material memastikan durabilitas alat tersebut dan meminimalkan risiko kerusakan dalam periode singkat. Fitur keselamatan seperti adanya pengaman atau penutup tambahan dapat mencegah kecelakaan saat penggunaan.
Terdapat berbagai tipe perkakas listrik, antara lain bor listrik, gergaji listrik, dan obeng listrik. Bor listrik digunakan untuk membuat lubang pada berbagai material. Gergaji listrik memudahkan pemotongan material seperti kayu atau logam. Obeng listrik memfasilitasi pemasangan dan pelepasan sekrup dengan lebih cepat dan efisien.
Pemeliharaan teratur seperti membersihkan debu atau residu dan melumasi bagian yang bergerak sangat penting. Simpan alat di tempat yang kering untuk menghindari karat dan periksa kabel serta bagian logam secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan. Gunakan sesuai petunjuk manufaktur untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan tidak tepat.
Perkakas listrik merupakan peralatan yang memiliki sumber energi dari listrik (dengan kabel atau tanpa kabel) untuk mempermudah pekerjaan penggunanya seperti pengeboran, pemotongan, pengencangan produk pengikat, pemolesan, hingga pengelasan.
| Product Name | Description | Weight | Price (IDR) |
| Makita Gerinda Tangan 9553 B Tool Only 4inch 710W 1unit | - | 2.3Kg | 819,000 |
| BOSCH Mesin Bor GBM 13 RE Professional Heavy Duty 600W 1unit | - | 2Kg | 1,599,000 |
| KRISBOW Blower Listrik Eb6-V 600W 1pc | No. Load Speed (RPM) 0-16000 | 0.5Kg | 629,000 |
| HiKOKI Mesin Gerinda Tangan PDA 100M 4inch 1unit | Capacity (mm) Wheel Dia. : 100, Hole Dia : 16 | 2.3Kg | 919,000 |
| West Lake Mesin Bor & Milling ZX-7032(1PH) 1unit | Voltage (V) 380 | 285Kg | 21,999,000 |
| INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion CIDLI200215 1set | Max. Impact Rate (RPM) 22500 | 3.1Kg | 1,799,000 |
| Wipro Gerinda Duduk TDS 200 Gold 8inch 1unit | No Load Speed (rpm) 2850 | 15Kg | 1,599,000 |
| RYU Mesin Bor Bobok Beton RRH26 1pc | No. Load Speed (RPM) 0-1.500 | 3.8Kg | 959,000 |
| TOTAL Jigsaw TS204556 1pc | No-Load Speed (RPM) 800-3000 | 3Kg | 529,000 |
| Deli Angle Polisher EDL-PG180-E1 1pc | No-Load Speed (RPM) 800-3600 | 2.5Kg | 899,000 |
1. Perkakas Pengeboran (Bor)
Bor Listrik: Bor listrik biasanya berbentuk silinder dengan pegangan berbentuk pistol untuk kenyamanan penggunaan. Mesin Bor ini ideal untuk mengebor lubang pada bahan-bahan seperti kayu, logam, dan plastik. Alat ini sering dilengkapi dengan fitur pengaturan kecepatan untuk menyesuaikan dengan jenis bahan yang sedang dikerjakan.
Bor Palu: Memiliki tampilan yang lebih kokoh dengan tambahan fitur palu di bagian depan alat. Cocok untuk pekerjaan berat seperti pengeboran beton atau batu, alat ini memiliki mekanisme palu yang memberi tenaga ekstra untuk menembus bahan keras.
Bor Baterai: Desainnya lebih ringan dan tidak terikat pada kabel, membuatnya lebih fleksibel untuk digunakan di tempat yang sulit dijangkau. Dilengkapi dengan baterai yang bisa diisi ulang, alat ini ideal untuk pekerjaan di lapangan atau area tanpa sumber listrik.
2. Perkakas Pemotongan
Gergaji Mesin: Memiliki bentuk dengan bagian mata gergaji yang menonjol. Digunakan untuk memotong kayu, logam, atau bahan komposit. Ada beberapa jenis seperti circular saw yang digunakan untuk pemotongan lurus atau gergaji rantai yang lebih cocok untuk pemotongan pohon.
Gerinda (Angle Grinder): Alat dengan cakram berputar yang sangat kuat, sering kali digunakan untuk memotong, memoles, atau menggiling permukaan keras seperti logam dan batu. Tampilan gerinda termasuk pegangan samping untuk kestabilan dan pelindung cakram untuk keselamatan pengguna.
Jigsaw: Memiliki mata gergaji kecil dan ramping yang bergerak naik-turun. Tepat untuk memotong bentuk dan pola, alat ini sering dilengkapi dengan kontrol kecepatan untuk berbagai jenis bahan, dari kayu hingga logam tipis.
3. Perkakas Pengencang
Obeng Listrik: Umumnya lebih kecil dan ringan, dengan desain ergonomis untuk memudahkan pengguna dalam mengencangkan atau melepas sekrup dengan cepat. Obeng ini biasanya memiliki variasi kecepatan dan torsi untuk berbagai kebutuhan aplikasinya.
Kunci Torsi Elektrik: Memastikan pengencangan sekrup atau mur pada torsi yang tepat. Kunci ini memiliki bentuk ramping dan sering dilengkapi dengan layar digital untuk menampilkan torsi yang diterapkan, sangat penting dalam aplikasi industri yang memerlukan presisi tinggi.
4. Perkakas Grinding dan Polishing
Grinder: Alat ini sering digunakan untuk mengasah dan meratakan permukaan logam. Desainnya termasuk motor kuat dan cakram abrasif yang dapat diganti sesuai dengan tipe pekerjaan.
Polisher: Memiliki desain serupa dengan grinder tetapi dilengkapi dengan pad berbahan lembut untuk meningkatkan kilauan dan kerapihan permukaan logam atau cat.
5. Perkakas Pengelasan
Mesin Las Listrik: Biasanya berbentuk kotak dengan kabel elektroda dan massa. Digunakan untuk menggabungkan dua logam dengan menggunakan panas. Alat ini hadir dengan berbagai mode pengaturan arus untuk menyesuaikan dengan jenis logam yang akan dilas.
Spot Welder: Berfungsi untuk pengelasan titik pada lembaran logam tipis, alat ini memiliki dua elektrode yang memberi tekanan dan panas untuk menyambungkan bahan. Bentuknya yang kompak memungkinkan penggunaan pada area yang sempit.
Daya Listrik dan Sumber Daya: Perhatikan daya listrik yang dibutuhkan dan sumber daya yang tersedia. Alat yang digunakan di lokasi konstruksi biasanya membutuhkan daya listrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat yang digunakan dalam pekerjaan bengkel kecil. Pastikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan alat.
Mobilitas: Pertimbangkan apakah mobilitas penting dalam pekerjaan. Alat bertenaga baterai menawarkan keleluasaan mobilitas sementara alat dengan kabel listrik lebih stabil dan tidak tergantung pada daya baterai. Alat bertenaga baterai sangat berguna di lokasi yang tidak memiliki akses listrik.
Merek dan Garansi: Merek terkenal biasanya menawarkan garansi dan layanan purna jual yang baik. Hal tersebut bisa menjadi investasi jangka panjang. Merek terpercaya biasanya memberikan kualitas produk dan layanan yang baik. Walaupun harga yang relatif lebih mahal dibandingkan merek perkakas lain pada umumnya, namun hal tersebut dapat menjadi nilai tambah apabila digunakan pada pekerjaan di proyek berat dan periode penggunaan yang panjang.
Keamanan: Beberapa model dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti perlindungan overheat, sensor otomatis yang mematikan alat saat kelebihan panas, dan kunci pengaman.
Variabel Percepatan (rpm): Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kecepatan alat sesuai dengan kebutuhan aplikasi, sangat berguna untuk berbagai material dan jenis pekerjaan.
Aksesori Tambahan: Kebanyakan set dilengkapi dengan berbagai aksesori seperti mata bor tambahan, cakram pengganti, atau baterai cadangan. Aksesori ini menambah nilai dan fleksibilitas dari set perkakas tersebut.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Ac%20Adapter%20For%20Nsb%20(With%20Sr30)%20Adapter%20(Flat%202-Pin)/9mP110755346-1.jpg)