Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Mikrometer Luar adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi luar suatu objek dengan akurasi tinggi. Alat ini bekerja dengan memutar thimble atau ratchet untuk menggerakkan spindle ke arah objek yang diukur, sehingga dapat membaca ukuran dengan skala yang tertera pada alat. Mikrometer ini sangat penting dalam industri manufaktur dan teknik untuk memastikan kualitas dan ketepatan produk.
Akurasi dan resolusi adalah faktor utama dalam memilih Mikrometer Luar karena menentukan seberapa tepat dan detail pengukuran yang dapat dilakukan. Akurasi mengacu pada seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, sedangkan resolusi menunjukkan kemampuan alat untuk mendeteksi perubahan kecil dalam ukuran. Memilih mikrometer dengan akurasi dan resolusi tinggi memastikan hasil pengukuran yang dapat diandalkan.
Perawatan Mikrometer Luar meliputi pembersihan secara rutin dengan kain lembut untuk menghilangkan debu dan kotoran, serta penyimpanan di tempat yang kering untuk mencegah karat. Kalibrasi berkala juga diperlukan untuk memastikan alat tetap akurat. Hindari menjatuhkan atau membenturkan alat karena dapat merusak komponen internalnya.
Merek Mitutoyo dikenal dengan kualitas dan presisi tinggi dalam produk mikrometernya. Salah satu produk unggulannya adalah Mitutoyo DIGITAL OD MICROMETER 406-251-30 25-50/.001mm, yang menawarkan akurasi ±3 µm dan resolusi 0.001 mm. Produk ini juga dilengkapi dengan fitur SPC Output untuk integrasi data yang lebih mudah dalam sistem kontrol kualitas.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
SK Outside Count Micrometer MC12250C 1pc | - Manufacturer Code: 151392 - Constant Pressure Device: Ratchet stop - Minimum Display (mm): 0.01 - Measurement Range (mm): 25 to 50 |
3,199,000 |
SK Outside Count Micrometer MC12225C 1pc | - Max Allowable Error (μm): 4 - Measuring Surface Shape: Standard type (with cemented carbide alloy tip) - Minimum Display (mm): 0.01 - Measurement Range (mm): 0 to 25 |
2,699,000 |
Mitutoyo DIGITAL OD MICROMETER 3INC 193-923 3inch 1pc | - Flatness (inch): 2.4e-05 - Ratchet/Thimble: Ratchet Stop, Friction Thimble - Graduation (inch): 0.0001 - Measuring Faces: Carbide tipped |
8,499,000 |
Mitutoyo DIGITAL OD MICROMETER 406-251-30 25-50/.001mm 1pc | - Measuring Faces: Carbide tipped - Range (mm): 25-50 - Units: Metric - SPC Output: Yes |
10,999,000 |
Oxford Precision Mechanical Digital Micrometer OXD3354100K 0-25mm/0-1inch 1pc | - Additional Features: enamelled frame - Type: External Digital Micrometer - Includes: Case - Measuring Range: 0 - 25mm |
1,399,000 |
Alat ini sangat penting dalam industri manufaktur, teknik mesin, dan laboratorium, di mana presisi dan akurasi adalah kunci untuk memastikan bahwa komponen yang diproduksi memenuhi spesifikasi yang ketat. Micrometer luar biasanya memiliki bentuk seperti huruf "C" dengan dua rahang pengukur.
Salah satu rahang adalah tetap, sedangkan yang lainnya dapat digerakkan dengan memutar thimble. Thimble ini memiliki skala yang digunakan untuk membaca hasil pengukuran.
Micrometer digital dilengkapi dengan layar LCD yang menampilkan hasil pengukuran secara langsung. Beberapa model juga dilengkapi dengan fitur ratchet stop untuk memastikan tekanan konstan selama pengukuran, yang membantu meningkatkan akurasi.
Jenis-jenis micrometer luar dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan mekanisme pembacaannya. Pertama, micrometer mekanik adalah jenis yang paling tradisional dan menggunakan skala vernier untuk membaca ukuran.
Contoh dari micrometer mekanik adalah SK Outside Count Micrometer MC12250C, yang memiliki rentang pengukuran 25 hingga 50 mm. Jenis ini umumnya lebih terjangkau dan tidak memerlukan sumber daya listrik, tetapi membutuhkan keterampilan lebih dalam membaca skala vernier dengan akurat.
Micrometer digital memiliki kemudahan dalam pembacaan hasil pengukuran melalui layar digital. Contoh dari micrometer digital adalah Mitutoyo DIGITAL OD MICROMETER 406-251-30, yang memiliki resolusi 0.001 mm dan dilengkapi dengan output SPC untuk transfer data.
Micrometer digital mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam membaca skala dan sering kali dilengkapi dengan fitur tambahan seperti penyimpanan data dan konektivitas untuk analisis lebih lanjut.
Memilih micrometer yang tepat memerlukan pertimbangan beberapa faktor penting. Rentang pengukuran adalah salah satu faktor utama; pastikan micrometer yang dipilih memiliki rentang pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, produk Oxford Precision Mechanical Digital Micrometer OXD3354100K memiliki rentang 0-25 mm, cocok untuk pengukuran kecil.
Akurasi dan resolusi juga merupakan pertimbangan penting. Akurasi adalah seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, sedangkan resolusi adalah kemampuan alat untuk mendeteksi perubahan kecil dalam pengukuran. Mitutoyo DIGITAL OD MICROMETER 406-251-30 menawarkan akurasi ±3 µm dan resolusi 0.001 mm, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk pengukuran presisi tinggi.
Bahan dan konstruksi micrometer juga harus diperhatikan. Pilih micrometer dengan bahan yang tahan lama seperti stainless steel atau dengan ujung pengukur yang dilapisi karbida untuk ketahanan terhadap keausan. Fitur tambahan seperti ratchet stop dapat meningkatkan akurasi dengan memastikan tekanan konstan selama pengukuran.
Lingkungan kerja juga mempengaruhi pilihan micrometer. Jika bekerja dalam lingkungan dengan rentang suhu yang besar atau adanya kimia yang bersifat korosif, pilih micrometer dengan perlindungan tambahan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami