Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Mat Tipe Granular umumnya terbuat dari bahan seperti polietilena, tanah diatom, atau tanah liat attapulgite. Bahan-bahan ini dipilih karena kemampuan penyerapannya yang tinggi dan ketahanannya terhadap berbagai jenis cairan industri. Misalnya, Solent Maintenance Spill Control Absorbent Granules Clay SOL7428250A 20liter 1pc menggunakan attapulgite sebagai bahan utama, yang dikenal efektif dalam menyerap minyak dan air.
Keuntungan utama Mat Tipe Granular adalah kemampuannya untuk menyerap cairan dengan cepat dan efisien tanpa meninggalkan residu. Selain itu, produk ini mudah digunakan dan dapat diaplikasikan langsung ke area tumpahan. Produk seperti ENDO Oil Adsorption Decomposition Agent Oil Sponge 1bag(6kg) menawarkan solusi penyerap yang efektif untuk minyak dan air, menjadikannya pilihan yang fleksibel untuk berbagai aplikasi industri.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
TRUSCO Oil Catcher 329-0131 1set(2pcs) | - LxW: 250x500mm - Supplier Order Number: 329-0131 (3290131) - Oil Absorption Amount: 17L/pc |
629,000 |
monotaro Oil Absorbent (Penyerap Cairan) 20kg 1bag(20kg) | - Correspondence: oil - Material: Calcined diatomaceous earth, quartz, cristobalite, aluminum oxide, iron oxide (III), magnesium oxide, calcium oxide |
3,599,000 |
ARAO Floor Plate AR289 910x1820 1unit | - Materials: Polyethylene - Thickness (mm): 18.5 - WxL: 910x1820 - Purpose of Use: For construction sites, event venues. |
12,999,000 |
Salah satu jenis Mat Tipe Granular yang paling umum adalah granul penyerap. Produk seperti Solent Maintenance Spill Control Absorbent Granules Clay SOL7428250A terbuat dari attapulgite, bahan yang dikenal karena daya serapnya yang tinggi dan sifatnya yang tidak beracun.
Granul ini dirancang untuk menyerap berbagai jenis cairan, termasuk minyak, air, dan bahan kimia yang bersifat korosif. Dalam lingkungan industri, granul ini sangat berguna untuk mengendalikan tumpahan yang dapat membahayakan keselamatan kerja dan merusak peralatan.
Jenis lain dari Mat Tipe Granular adalah pelat lantai, yang digunakan untuk melindungi permukaan di lokasi konstruksi atau acara. ARAO Floor Plate AR279 dan AR289 adalah contoh pelat lantai yang terbuat dari polyethylene, bahan yang dikenal karena ketahanannya terhadap tekanan dan kondisi lingkungan yang keras.
Pelat lantai ini biasanya digunakan untuk melindungi permukaan dari kerusakan akibat lalu lintas berat atau peralatan konstruksi. Dengan ketebalan sekitar 18.5 mm, pelat ini menawarkan perlindungan yang kuat dan tahan lama, menjadikannya pilihan ideal untuk lokasi dengan aktivitas tinggi.
Pertama, jenis cairan yang perlu diserap harus menjadi pertimbangan utama. Misalnya, TRUSCO Oil Clean OC18DX dirancang khusus untuk menyerap minyak dan air, dengan kapasitas penyerapan sekitar 18 liter per kantong.
Selain itu, kondisi lingkungan seperti rentang suhu yang besar dan kehadiran bahan kimia yang bersifat korosif juga harus dipertimbangkan. Produk yang tahan terhadap kondisi ini akan lebih efektif dan memiliki umur pakai yang lebih lama.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami