Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Mekanisme tutup tekan memungkinkan pengguna untuk membuka tempat sampah tanpa menyentuhnya, meningkatkan kebersihan dan kenyamanan. Ini sangat bermanfaat di lingkungan bisnis yang memprioritaskan higienitas, seperti restoran atau klinik kesehatan.
Material tempat sampah tekan mempengaruhi daya tahan dan estetika. Tempat sampah berbahan plastik seperti Maspion Tempat Sampah B T320 Apollo 60L cocok untuk penggunaan dalam ruangan karena ringan dan mudah dibersihkan. Sementara itu, bahan stainless steel lebih tahan lama dan cocok untuk penggunaan luar ruangan.
Jenis ini memerlukan tekanan manual untuk membuka tutupnya. Contoh produk ini adalah Synott Tempat Sampah Tekan dengan kapasitas 40L, terbuat dari plastik dan tersedia dalam warna biru. Tempat sampah ini cocok untuk penggunaan di area dengan lalu lintas rendah hingga sedang, seperti ruang kantor atau ruang istirahat karyawan. Desainnya yang sederhana dan fungsional membuatnya mudah digunakan dan dirawat.
Dilengkapi dengan sensor otomatis yang membuka tutup ketika mendeteksi gerakan di dekatnya. Misalnya, monotaro Sensor Type Stainless Steel Trash Can yang memiliki kapasitas 9L dan terbuat dari stainless steel. Tempat sampah ini ideal untuk lingkungan yang memerlukan standar kebersihan tinggi, seperti rumah sakit atau laboratorium. Fitur sensor otomatis mengurangi kontak langsung dengan tempat sampah, sehingga meningkatkan kebersihan dan kenyamanan pengguna.
Seperti Claris Tong Sampah Geo dengan kapasitas 32L, yang memiliki tutup dorong untuk memudahkan pembuangan sampah. Jenis ini cocok untuk area publik seperti taman atau gedung perkantoran. Desain tutup dorong memungkinkan pengguna untuk membuang sampah dengan mudah tanpa harus membuka tutup secara manual, sehingga mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan.
- Kapasitas:
Pilih kapasitas yang sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Untuk area dengan volume sampah tinggi, seperti kantin atau ruang produksi, pilih tempat sampah dengan kapasitas besar, seperti Kennedy Capacity Plastic Dustbin dengan kapasitas 80L. Kapasitas yang memadai memastikan tempat sampah tidak cepat penuh dan mengurangi frekuensi pengosongan.
- Material:
Pertimbangkan material yang tahan lama dan sesuai dengan lingkungan penggunaan. Tempat sampah dari stainless steel, seperti yang ditawarkan oleh monotaro, cocok untuk lingkungan yang memerlukan ketahanan terhadap kimia yang bersifat korosif. Material yang tepat memastikan tempat sampah dapat bertahan lama meskipun digunakan dalam kondisi yang menantang.
- Fitur Tambahan:
Sensor otomatis atau tutup dorong dapat meningkatkan efisiensi dan kebersihan. Tempat sampah dengan fitur sensor, seperti Townew Smart Trash Can, menawarkan kemudahan dengan fitur auto-sealing dan auto-replacing. Fitur ini tidak hanya meningkatkan kebersihan tetapi juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/6dP108365229-1.jpg)