Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Ukuran staples yang umum digunakan biasanya memiliki lebar crown antara 1-1/4 inch hingga 1-3/8 inch dan panjang kaki antara 5/8 inch hingga 7/8 inch. Ukuran yang tepat perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengemasan.
Kisaran harga Stapler Kardus dan staplesnya bervariasi. Misalnya, monotaro Hand Stapler 1unit memiliki harga 2,399,000 IDR. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi dan jumlah unit dalam setiap paket sebelum membeli.
Pilih staples dengan spesifikasi sesuai jenis pengemasannya, misalnya untuk pengemasan kardus dalam skala besar, gunakan staples dengan lebar crown yang lebih besar seperti 35mm dan panjang minimal 15mm. Produk monotaro Hand Stapler 1unit adalah salah satu contohnya, staples ini juga terbuat dari aluminium alloy sehingga cukup kuat dan tahan lama.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| monotaro Hand Stapler 1unit | Staple loading number 100 (sold separately); Fit staple 35-15mm & 35-18mm | 2,399,000 |
| Shoko Kiko Hand Stapler (with staple remover) SHF 1unit | Claw depth with 9 step adjustment possible | 6,899,000 |
| YUSO Stapler Karton Pneumatic 3519 1unit | Staples Size (mm) 15-19 | 4,199,000 |
| ICHINEN SHOKO Hand Stapler Shf (Free Size) 1unit | Number Of Staples Loaded 100 pieces; Applicable Cardboard Single and double shared | 4,399,000 |
| Lock Carton Stapling System 15mm 1pc | Size (mm) 15 | 2,699,000 |
| Wipro Staples Gun TG-A 1unit | Dimensions (mm) 12x0.7x10 | 979,000 |
| SPOT Manual Stapler (with Pin Remover) SHS18 1pc | WxDxH 105x442x290mm; Materials Steel | 5,999,000 |
| TRUSCO Carton Staple Remover TNH230 1pc | Materials Aluminum Alloy Die-casting | 179,000 |
| Tawada Morin Bar (Needle Removal) | Maximum Height (mm) 100 | 299,000 |
| TORA Staples Refill TR 1016J 1box(5000pcs) | Size (mm) 16 | 55,000 |
Stapler kardus digunakan untuk menyegel atau merapikan kardus dan bahan pengemasan lain, yang biasanya terbuat dari karton tebal. Secara umum, stapler terbuat dari bahan logam, seperti; baja atau aluminium. Sehingga alat ini memiliki kekuatan dan ketahanan untuk pemakaian di lapangan dalam jangka panjang.
Beberapa bagian luar stapler mungkin dilapisi dengan karet atau plastik untuk meningkatkan kenyamanan dan cengkraman saat digunakan. Kualitas bahan yang digunakan mempengaruhi daya tahan alat. Terlebih jika digunakan dalam lingkungan dengan intensitas tinggi dan penggunaan secara terus menerus.
1. Stapler Kardus Manual
Stapler kardus manual tidak memerlukan sumber daya eksternal seperti listrik atau udara tekan. Alat ini dioperasikan sepenuhnya dengan tenaga tangan. Jenis ini ideal untuk kapasitas pengerjaan staples yang relatif rendah.
Stapler ini biasanya lebih ringan dibandingkan dengan jenis yang lain. Sehingga jenis ini mudah dibawa ke berbagai lokasi kerja. Namun, keterbatasan alat ini adalah pada kecepatan dan tenaga yang diperlukan. Tidak direkomendasikan untuk pengerjaan yang perlu melakukan proses staples dalam intensitas tinggi.
2. Stapler Kardus Pneumatik
Stapler kardus pneumatik menggunakan tenaga udara bertekanan untuk mengoperasikannya. Hal tersebut memungkinkan alat dapat menghasilkan tenaga besar.
Alat ini ideal untuk volume pekerjaan besar dan intensitas tinggi, seperti lini produksi industri. Namun, stapler pneumatik memiliki kekurangan yaitu proses instalasi sistem udara bertekanan yang mungkin memerlukan biaya tambahan serta area kerja khusus.
3. Stapler Kardus Elektrik
Stapler kardus elektrik memanfaatkan sumber daya listrik sebagai tenaga dalam penggunaan alatnya. Sama halnya dengan stapler kardus pneumatik, alat ini menawarkan kecepatan dan efisiensi yang baik untuk penggunaan di lini produksi dengan intensitas tinggi.
Kelebihan dari alat ini adalah kestabilan dan kemudahan dalam penggunaan. Namun alat ini biasanya memiliki berat dan ukuran yang lebih besar, serta memerlukan sumber listrik yang memadai.
Memilih stapler kardus yang tepat berguna untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengerjaan pengemasan suatu produk. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dapat membantu dalam menentukan pemilihan:
1. Intensitas Pekerjaan
Pertama, pertimbangkan intensitas pekerjaan harian. Untuk pekerjaan dengan intensitas rendah hingga menengah, stapler manual sudah dapat mencukupi keperluan tersebut. Jika intensitas pekerjaan besar atau dengan frekuensi tinggi, lebih baik menggunakan stapler pneumatik atau elektrik.
2. Sumber Daya yang Memadai
Perhatikan sumber daya yang tersedia di lokasi kerja. Jika sumber udara bertekanan atau listrik sulit untuk disediakan, maka stapler manual adalah pilihan terbaik. Namun, jika fasilitas kerja sudah dilengkapi dengan sistem udara bertekanan, stapler pneumatik bisa menjadi pilihan lebih efektif dan efisien. Untuk area dengan pasokan listrik yang stabil, stapler elektrik memberikan kecepatan dan kenyamanan tinggi.
3. Kebutuhan Mobilitas
Jika alat perlu sering dipindahkan antar lokasi kerja atau antar divisi, pilihlah model manual yang lebih ringan dan mudah dibawa-bawa kemanapun. Untuk penggunaan yang dapat dilakukan hanya di satu tempat dalam waktu lama, stapler elektrik atau pneumatik lebih sesuai karena biasanya lebih berat dan stabil.
4. Ketebalan dan Jenis Kardus
Ketebalan kardus yang akan di staples juga mempengaruhi pemilihan stapler. Kardus yang tebal memerlukan stapler dengan kapasitas staples besar dan kekuatan lebih tinggi. Pastikan alat yang dipilih mampu menangani variasi ketebalan kardus yang sering digunakan dalam operasi.
Bersihkan alat dari debu atau sisa staples secara rutin untuk menjaga alat tetap dalam kondisi optimal. Lakukan perawatan berkala terutama pada komponen mekanis stapler pneumatik dan elektrik untuk menghindari kerusakan atau penurunan kinerja alat tersebut.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Sealing%20machine/7aP108146262-1.jpg)