Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Konveyor Fleksibel bekerja dengan menggunakan roller yang dapat bergerak secara gravitasi atau dengan bantuan motor penggerak. Sistem ini memungkinkan penyesuaian panjang dan bentuk sesuai dengan kebutuhan operasional.
Keunggulan utama Konveyor Fleksibel adalah kemampuannya untuk disesuaikan dengan berbagai konfigurasi ruang dan kebutuhan operasional. Fleksibilitas ini membuatnya ideal untuk lingkungan kerja yang dinamis dan berubah-ubah.
Kapasitas beban Konveyor Fleksibel bervariasi tergantung pada modelnya. Sebagai contoh, MOVEYOR Flexible Gravity Roller Conveyor 3m-8m 200kg/m 1set memiliki kapasitas 200 kg/m.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| monotaro Flexible Roller Conveyor (Roller Conveyor) No. 130KG 1unit | - Material: steel - Roller outer diameter (phi mm): 50 - Roller Width (mm): 478 - Roller spacing (mm): 130 |
11,999,000 |
| MOVEYOR Flexible Gravity Roller Conveyor 3m-8m 200kg/m 1set | - Conveyor Length Extendable (m): 45359 - Roller Pitch (mm): 127 - Roller Diameter (mm): 50 - Capacity (kg/m): 200 |
84,999,000 |
| Non Brand Flexible Gravity Roller Conveyor 3m-8m 200kg/m 1set | - Roller Material: Mild Steel - Conveyor width (mm): 800 - Conveyor Length Extendable (m): 45359 - Maximum Pitch (mm): 150 |
69,999,000 |
| Non Brand Flexible Gravity Roller Conveyor 3.3m-8m 30kg/roller 1set | - Conveyor Length Extendable (m): 3.3-8 - As Roller (mm): 12 - Bearing: Fuji - Support Leg: Adjustable 50mm |
74,999,000 |
Konveyor ini memanfaatkan gravitasi untuk memindahkan barang. Roller yang dapat berputar memudahkan pergerakan barang di sepanjang lintasan. Biasanya terbuat dari bahan seperti mild steel atau stainless steel, konveyor ini cocok untuk lingkungan industri yang membutuhkan daya tahan tinggi. MOVEYOR Flexible Gravity Roller Conveyor, misalnya, memiliki kapasitas 200 kg/m dan panjang yang dapat diperpanjang dari 3m hingga 8m, menjadikannya pilihan yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan.
Menggunakan sabuk yang bergerak untuk memindahkan barang, konveyor ini cocok untuk barang yang lebih kecil atau tidak rata. Sabuk dapat terbuat dari berbagai bahan, seperti karet atau PVC, tergantung pada jenis barang yang dipindahkan dan lingkungan kerja.
Dirancang untuk memuat dan membongkar barang dari truk, konveyor ini memiliki kemampuan untuk memperpanjang dan memendekkan sesuai kebutuhan. Fitur ini sangat berguna dalam operasi logistik yang memerlukan penyesuaian cepat dan efisien.
- Kapasitas Beban:
Kapasitas beban adalah faktor kunci dalam memilih konveyor. Misalnya, MOVEYOR Flexible Gravity Roller Conveyor memiliki kapasitas 200 kg/m, yang cocok untuk barang yang lebih berat. Penting untuk memastikan bahwa konveyor yang dipilih dapat menangani beban maksimum yang diharapkan.
- Panjang dan Lebar Konveyor:
Panjang dan lebar konveyor harus disesuaikan dengan ruang yang tersedia dan panjang lintasan yang dibutuhkan. Produk seperti MOVEYOR memiliki lebar 800 mm dan panjang yang dapat disesuaikan, memberikan fleksibilitas dalam penempatan dan penggunaan.
- Material:
Material konveyor harus dipilih berdasarkan lingkungan kerja. Stainless steel adalah pilihan yang lebih baik untuk lingkungan dengan kimia yang bersifat korosif atau rentang suhu yang besar, sementara mild steel dapat digunakan di lingkungan yang lebih bersahabat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/i1P103175649-2.jpg)