Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Memilih Pengangkut Tabung Gas yang tepat memerlukan pertimbangan kapasitas beban, ukuran tabung yang akan diangkut, dan jenis roda yang digunakan. Misalnya, monotaro Gas Cylinder Carrier BU-200 1unit memiliki kapasitas beban maksimum 200 kg dan cocok untuk tabung oksigen 7000L. Pertimbangkan juga lingkungan kerja, apakah permukaan lantai rata atau tidak, untuk menentukan jenis roda yang sesuai.
Merawat Pengangkut Tabung Gas melibatkan pemeriksaan rutin pada bagian roda dan pegangan untuk memastikan tidak ada kerusakan. Bersihkan alat secara berkala untuk menghindari penumpukan debu dan kotoran yang dapat mengganggu fungsi. Pastikan juga untuk menyimpan alat di tempat yang kering dan aman setelah digunakan.
Keamanan saat mengoperasikan Pengangkut Tabung Gas dapat dijamin dengan memastikan alat dalam kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi tabung yang diangkut. Pastikan pegangan dan roda berfungsi dengan baik dan tidak ada bagian yang longgar. Selalu ikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan di lingkungan kerja.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| monotaro Gas Cylinder Carrier BU-200 1unit | - Applicable to 7000L oxygen cylinder, 7kg acetylene cylinder - Wheels used (phi mm) 330 solid wheels x 61mm x 2 |
12,999,000 |
| monotaro Gas Cylinder Carrier BU-200 1unit | - Maximum Loading Load: 200 kg - Board Size: 315 x 610 mm - Wheels used: 330 solid wheels x 61mm x 2 - Applicable to: 7000L oxygen cylinder, 7kg acetylene cylinder |
12,999,000 |
| Zahren Carry Trolley K20 1unit | - Compatible With K3,J2,J3,P3C,P3L | 3,699,000 |
| Non Brand Troli Galon dan Tabung Gas Abu-Abu 1unit | - Height (cm) 87 - Length (cm) 27 |
259,000 |
| Non Brand Troli Tabung Oksigen 1.5m3 Hitam 1unit | - Berat (Kg) 10.0 | 259,000 |
| Non Brand Troli Tabung Oksigen 6m3 Putih 1unit | - Berat (Kg) 10.0 | 709,000 |
| monotaro.id Troli Tabung Tangga 50kg 1unit | - Berat (Kg) 15.0 - Maximum Load (kg) 50 |
3,099,000 |
Trolley ini biasanya dilengkapi dengan dua roda besar dan pegangan ergonomis untuk memudahkan manuver. Salah satu contohnya adalah Monotaro Gas Cylinder Carrier BU-200. Trolley ini memiliki kapasitas beban maksimum 200 kg. Roda solid berdiameter 330 mm memastikan stabilitas dan kemudahan gerak di berbagai permukaan. Trolley ini cocok untuk tabung oksigen 7000L dan tabung asetilena 7 kg.
Stand ini dirancang untuk menahan tabung gas dalam posisi tegak. AS ONE Cylinder Truck Stand 10-3 dan 50-2 adalah contoh stand yang dilengkapi dengan sistem pengait rantai untuk menambah keamanan dengan memastikan tabung tetap pada tempatnya. Stand ini dapat menampung tabung dengan diameter tertentu dan memiliki kapasitas beban yang bervariasi.
Dirancang khusus untuk tabung oksigen, pengangkut ini memiliki dimensi dan kapasitas yang disesuaikan dengan ukuran tabung oksigen yang umum digunakan. AS ONE Oxygen Cylinder Carrier 3027 dan 3028. Dengan dimensi yang dirancang khusus, pengangkut ini memastikan tabung oksigen dapat dipindahkan dengan mudah dan aman.
- Kapasitas Beban:
Pastikan pengangkut dapat menahan beban tabung gas yang akan dipindahkan. Misalnya, Monotaro Gas Cylinder Carrier BU-200 dengan kapasitas beban 200 kg cocok untuk tabung yang lebih berat, memberikan keamanan tambahan selama transportasi.
- Ukuran dan Jenis Tabung:
Pilih pengangkut yang sesuai dengan ukuran dan jenis tabung gas. AS ONE Cylinder Truck Stand 50-2 dapat menampung tabung dengan diameter 200-280 mm, sedangkan AS ONE Oxygen Cylinder Carrier 3027 dirancang untuk tabung oksigen 6000L.
- Material dan Konstruksi:
Material yang digunakan mempengaruhi daya tahan dan keamanan pengangkut. Banyak pengangkut terbuat dari baja dengan lapisan cat melamin untuk mencegah korosi. Hal tersebut untuk memastikan bahwa alat ini tahan lama dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan.
- Mobilitas:
Pertimbangkan jenis roda yang digunakan. Roda solid atau urethane biasanya menawarkan daya tahan yang baik dan mobilitas yang mudah di berbagai permukaan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami