Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| BS Camp Alert Perimeter Security System and Survival Signaling System CAPSS3 38x76x19mm 1set | - Volume (dB): 150 - Supplier Order Number: 855-0486 (8550486) - WxDxH (mm): 38x76x19 - Power Supply: 23A battery |
1,099,000 |
| Yoshio Burglar Buzzer SB-01 1pc | - Power Source: Alkaline AAA dry battery x 2 No's (batteries sold separately) - Main Body Dimensions (mm) Width x Length: 43 x 102 - Specification: (Foundation) Tokyo Crime Prevention Association Federation Recommended No. 489 |
599,000 |
Jenis ini adalah yang paling umum digunakan untuk pengukuran linear. Contohnya adalah Mitutoyo Digimatic Indicator ID-C112X, yang menawarkan rentang pengukuran hingga 12.7 mm dengan resolusi 0.001 mm. Alat ini ideal untuk aplikasi yang memerlukan pengukuran presisi tinggi dalam dimensi kecil.
Produk seperti Mitutoyo Digimatic Indicator Peak Value Hold Type ID-C112AXB dirancang untuk menangkap dan menahan nilai puncak selama pengukuran. Fitur ini sangat berguna dalam aplikasi dinamis di mana pengukuran puncak perlu dicatat, seperti dalam pengujian material yang mengalami tekanan atau beban.
Indikator seperti Mitutoyo Digimatic Indicator for Bore Gauge ID-C112GXB dirancang khusus untuk mengukur diameter dalam lubang dengan akurasi tinggi. Alat ini sangat penting dalam industri yang memproduksi komponen dengan toleransi ketat, seperti bagian mesin dan alat presisi.
Model seperti Mitutoyo Digital Indicator Backlight 543-552E dilengkapi dengan pencahayaan belakang, yang memudahkan pembacaan di lingkungan dengan pencahayaan rendah. Fitur ini meningkatkan visibilitas dan mengurangi kesalahan pembacaan, terutama dalam kondisi kerja yang kurang ideal.
Beberapa model dilengkapi dengan kemampuan output data seperti USB atau RS232. Fitur ini memungkinkan integrasi dengan sistem pengolahan data, yang sangat berguna dalam lingkungan industri yang mengandalkan otomatisasi dan analisis data untuk kontrol kualitas.
Pertama, rentang pengukuran harus sesuai dengan aplikasi yang dimaksud. Misalnya, untuk pengukuran kecil, indikator dengan rentang hingga 12.7 mm mungkin sudah cukup.
Kedua, resolusi dan akurasi adalah pertimbangan utama. Aplikasi yang memerlukan presisi tinggi akan memerlukan resolusi yang lebih tinggi, seperti 0.001 mm.
Ketiga, fitur tambahan seperti fungsi tahan puncak, backlight, atau kemampuan komunikasi data harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan spesifik aplikasi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Bel%20Keamanan/monotaro%20Security%20alarm%20with%20strap/n7P114774835-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Bel%20Keamanan/Yoshio%20Burglar%20Buzzer/P102017241-2.jpg)