EXTRANA Power Cable NYM Series - Low Voltage (Kabel Listrik) 2x1.5mm² 1roll (50m)

#Nomor SKU S030357754
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll (50m)
Core x Size (mm²) 2x1.5
Voltage (V) 300 / 500
Nominal Cross Section Area (mm²) 1.5
Number of Cores 2
Length (m) 50.0
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 December 2021
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in switch board and cintrol panel, inherently flame retardant in compliance with IEC 60332-1
Feature
- Copper Conductor.
- PVC Insulated.
- PVC Sheathed.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait