CONSTANT Thermometer with Dual Input Thermocouple Type K TC12 1pc

#Nomor SKU S027317082
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC12
Unit 1pc
Basic Accuracy ±(0.15% rdg + 1.8°F (1°C)
Temperature Resolution 0.1°C (0.1°F)
Temperature Range -200°C to 1372°C
Resolution 0.1°
Power 9V Battery
Standard Accesories 2 Bead Wire Thermocouples (K-Type), Battery, case, Instruction Manual, Warranty Card
Size (HxWxD) (mm) 149x55x33
Garansi Part 6 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 April 2021
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait