HOOSEKI Fire Extinguisher Carbon Dioxide HCO-10 4.6kg 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HCO-10 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 4.6 |
| Class | B, C |
| Height (mm) | 725 |
| Width (mm) | 400 |
| Diameter Tube (mm) | 196 |
| Test Pressure (kg/cm²) | 250 |
| Beam Distance (m) | 2-5 |
| Long Beam (s) | 22 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Merupakan alat pemadam api serbaguna untuk memadamkan semua resiko keakaran (Kelas B,C) bahan cairan (minyak) dan listrik bahkan untuk mesin-mesin dan kendaraan anda.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/HOOSEKI%20Fire%20Extinguisher%20Carbon%20Dioxide/HOOSEKI%20Fire%20Extinguisher%20Carbon%20Dioxide%20HCO-10%204_6kg%201unit/94S026940328-1.jpg)