Shimizu Pompa Dorong ZPS15-9-140 1pc

#Nomor SKU S013973452
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZPS15-9-140
Unit 1pc
Capacitor (μF) 3 (450V)
Water Temperature (degree) 90 (Max)
Head Max. (m) 9
Winding Type Class H
Use of Electric Current I (0.28A), II (0.42A), III (0.55A)
Pump Protection Class 1
Voltage (V) 1x220 (AC)
Frequency (Hz) 55
Number of Water Points 1
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S013973452
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ZPS 15-9-140 merupakan pompa khusus pendorong untuk meningkatkan tekanana air agar lebih maksimal. Pompa ini hanya bisa digunakan pada satu titik air saja.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan