Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk) EBB150 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S007837999
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EBB150
Unit 1pack(10pcs)
Grain Size 150#
W x L 100x915mm
Abrasive Materials Alundum Abrasive Grain (A) (Grain Size #36:zirconia abrasive grain)
Purpose of Use From the rough cutting of belts polishing, #800 and #1000 are used as final finishing use.
M Code 7251492
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Efficient burring of various metals, rough scratching, surface grinding and polishing. It is an endless belt of 100 x 915mm size which is widely used. If it is a belt sander of 100 x 915mm type, it can be installed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk