Gunnebo APAR CO2 EC-5A 1unit
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EC-5A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| PMK Indonesia Fire Rating | 4B/ C |
| Spraying Effectiveness | 0.97 |
| Spraying Distance (m) | 4-7 |
| Capacity (kg) | 5 |
| Overall Height (mm) | 670 |
| Width (including Hose)(mm) | 300 |
| Tube Diameter (mm) | 152 |
| Temperature (°C) | -20 to 55 |
| Pressure Test (bar) | 218 |
| Pressure in the Tube (bar) | 50 |
| Overall Weight (kg) | 13.4 |
| Spray Time | 15 detik |
| Berat (Kg) | 13.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Merupakan bahan yang tidak merusak dengan daya padam yang efektif dan bersih. Semua model mempunyai corong anti elektrostatik yang non konduktif dan sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh liskrik.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Gunnebo%20APAR%20CO2/Gunnebo%20APAR%20CO2%20EC-5A%201unit/S003453285-1.jpg)