Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Kunci Kombinasi 08mm merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.
Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 102mm 14mm 8mm
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric WR-CO0003 8mm 1pc
Rp23.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WR-CO0003 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 8 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 102 |
| Dimension 2 (mm) | 14 |
| Dimension 3 (mm) | 8 |
| Dimension 4 (mm) | 6 |
| Dimension 5 (mm) | 6 |
| Dimension 6 (mm) | 19 |
| Dimension 7 (mm) | 8 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
-Highly durable, -Easy to use,
-Corrosion resistance,
-Heat treated alloy steel,
-Drop forged for extra strength,
-Highly fully polishing finish
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||