TaffSTUDIO Audio Bluetooth 5.0 Receiver Adapter NFC RCA AUX D10 Black 1pc
Rp210.789 Rp189.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | D10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Port I/O | RCA, AUX, dan USB |
| Material | Plastic and Rubber |
| Frequency Response (Hz-kHz) | 10 to 20 |
| Impedance (ohm) | 75 |
| SNR (dB) | > 110 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.0 + EDR |
| Bluetooth Distance (m) | 15 |
| Receiver Adapter (cm) | 11x7x3 |
| RCA Audio Cable Length (cm) | 90 |
| 3.5mm Audio Cable Length (m) | 1 |
| Micro USB Cable Length (cm) | 47 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pengeras suara Anda dapat memainkan lagu secara nirkabel dengan menggunakan alat audio bluetooth receiver atau penerima audio bluetooth dari TaffSTUDIO. Dengan begitu, Anda dapat mendengarkan lagu melalui pengeras suara tanpa perlu menghubungkan kabel audio ke smartphone, tablet, dan pemutar musik lainnya.
Fitur
Penerima Nirkabel Dengan menggunakan penerima ini, pengeras suara atau speaker Anda yang tidak memiliki koneksi nirkabel menjadi dapat terkoneksi melalui bluetooth. Dengan begitu, Anda dapat menghubungkannya ke berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, iPod, tablet, dan pemutar musik lainnya secara nirkabel. Mengganti lagu, membesarkan suara, dan semacamnya dapat dilakukan dari jarak jauh.
Dengan Bluetooth 5.0
Alat penerima bluetooth dari TaffSTUDIO sudah menggunakan bluetooth versi 5.0. Bluetooth versi tersebut tentu akan membuat koneksi lebih stabil dan kualitas suara yang diantarkan lebih baik dibanding bluetooth versi sebelumnya.
Dibekali NFC
Tak hanya dibekali dengan koneksi bluetooth, alat ini juga sudah dilengkapi dengan NFC. Penggunaan NFC membuat Anda dapat dengan mudah menghubungkan perangkat ini ke perangkat pemutar musik yang sudah memiliki NFC. Anda tak perlu lagi mencari-cari nama bluetooth dan melakukan pairing terlebih dahulu.
Mudah Digunakan
Alat ini sangat mudah digunakan. Anda cukup menghubungkan kabel audio 3.5 mm atau RCA ke pengeras suara dan speaker sudah bisa digunakan secara nirkabel melalui koneksi bluetooth.
Kompatibilitas
Alat ini mendukung semua perangkat audio yang menggunakan koneksi AUX 3.5 mm dan RCA. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan koneksi USB untuk memutar musik yang Anda inginkan.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffSTUDIO Audio Bluetooth 5.0 Receiver Adapter NFC RCA AUX - D10
1 x Kabel Audio 3.5 mm
1 x Kabel Audio RCA
1 x Kabel Micro USB
1 x Panduan Penggunaan
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan