Epson Printer Wireless EcoTank L5590 1unit

#Nomor SKU S045445217
Wishlist
Rp5.549.889 Rp4.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number L5590
Unit 1unit
Printer type Print, Scan, Copy, Fax with ADF
Printer Language ESC/P-R, ESC/P Raster
Maximum Print Resolution (dpi) 4800x1200 (with Variable-Sized Droplet Technology)
Scanner Type Flatbed colour image scanner
Optical Resolution (dpi) 1200x2400
Dimensions (mm) 375x347x237
Rated Voltage (V) 220-240 (AC)
Rated Frequency (Hz) 50-60
Power Consumption (W) Operating: 12, Sleep: 0.9, Power Off:0.2, Standby: 7.1
Interface USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
LCD screen 1.44-inch Colour LCD Panel
Compatible Ink Epson 003
Copy Quality Standard / High
Maximum Copy Resolution (dpi) 600x600
ADF Paper Capacity (sheets) 30
Fax Resolution (dpi) Up to 200x200
Maximum Scan Area (cm) 216x297
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2025
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Epson All-in-One EcoTank L5590 dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan kemudahan pencetakan Anda di kantor. Printhead PrecisionCore yang diupgrade memungkinkan kecepatan cetak yang lebih tinggi dan kotak perawatan yang dapat diganti mengurangi masa henti perbaikan, sehingga meningkatkan efisiensi. Printer ini dilengkapi dengan rangkaian lengkap fitur konektivitas, termasuk konektivitas nirkabel dan memungkinkan pencetakan langsung dari perangkat pintar. Unduh aplikasi Epson Smart Panel pada perangkat seluler Anda dan ubah menjadi pusat kontrol intuitif dimana Anda dapat menyalakan/mematikan, mengatur, memantau printer dan level tinta dengan mudah. Nikmati solusi pencetakan all-in-one berkecepatan tinggi ini sekarang juga.

Desain Ekologis yang Ringkas dan Tahan Lama
Kotak Perawatan yang Dapat Diganti
Botol tinta dengan hasil tinggi
Halaman hasil yang sangat tinggi 7.300 halaman (warna)
Pencetakan Tanpa Tepi (hingga 4R)
Dengan fungsi faks dan ADF
Garansi 2 tahun atau 50.000 halaman, mana yang lebih dulu
Didukung oleh Epson Heat-Free Technology
Feature
Compact and Durable Ecological Design
Replaceable Maintenance Box
High yield ink bottles
Ultra-high page yield of 7,300 pages (colour)
Borderless Printing (up to 4R)
With fax function and ADF
2-year warranty or 50,000 pages, whichever comes first
Powered by Epson Heat-Free Technology

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan