MMC Tangga Grand Aurora GAR-150 1.50m, 5 Step 1unit
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | GAR-150 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rail Width (cm) | 6 |
| Step Width (cm) | 5.5 |
| Material Thickness (mm) | 2 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 250 |
| Number of Steps | 5 |
| Material | Aluminium |
| Height (m) | 1.5 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
-Bisa menahan beban dengan berat sampai 250kg
-Bahan aluminium lebih tebal & daya tahan beban lebih kuat
-Bahan aluminium lebih tebal & daya tahan beban lebih kuat
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan