Hikvision IR PTZ Camera (Plastic Housing) DS-2DE4425IW-DE 4inch 1unit

Rp12.209.889 Rp10.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2DE4425IW-DE
Unit 1unit
Size (inch) 4
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4MP, 1/2.5inch CMOS,H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR,
Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6,
Optical Zoom:15x, Digital Zoom:16X,100m IR
2560*1440:30fps, Pan Speed: 0.1° -80°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s, PoE+&12VDC
Smart Detection
Note: Default without power supply or SD card.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
4MP, 25X, 100m IR
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan